絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(3)
端子形状
先開形(3)
端子形状
板形(3)
端子形状
棒形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(6)
  • 6~7未満(1)
内径(Φmm)
  • 2.9(1)
  • 3.0(1)
  • 3.2(1)
  • 3.4(1)
  • 3.7(2)
  • 4.2(1)
  • 4.3(3)
  • 5.3(4)
  • 7.8(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(8)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
  • 絶縁付圧着端子(6)
  • 裸圧着端子(4)
幅(mm)
  • 2.1(1)
  • 2.2(2)
  • 2.8(2)
  • 3.1(1)
  • 5.7(2)
  • 7.4(1)
  • 8(3)
2.1・2.2・2.8・3.1・5.7・7.4・8
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(3)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(mm)
  • 18.5
  • 12(36)
  • 14(27)
  • 15(37)
  • 15.8(27)
  • 16(42)
  • 16.5(24)
  • 17(37)
  • 17.5(29)
  • 18(41)
  • 19(28)
  • 19.5(33)
  • 20(58)
  • 21(56)
  • 21.5(35)
  • 22(45)
  • 23(36)
  • 26(25)
  • 26.5(37)
  • 27(28)
  • 28(26)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • DST(大同端子製造)(5)
  • 冨士端子工業(3)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチフ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・冨士端子工業・フエニックス・コンタクト・エスコ・TRUSCO・ニチフ・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
839税込923
1パック(100個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
ツインフェルール端子 DST(大同端子製造)ツインフェルール端子DST(大同端子製造)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(3件のレビュー)
1,520税込1,672
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形ニチフ
989税込1,088
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVFDST(大同端子製造)
999税込1,099
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型) 冨士端子工業絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)冨士端子工業
3,198税込3,518
1パック(100個)
9日以内出荷から48日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-10 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-10 100個入TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1438材質銅(すずメッキ)ブルー寸法L(mm)18.5寸法L1(mm)10寸法D(mm)8寸法D1(mm)2.9寸法D2(mm)3.3耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-05RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5×2適合電線範囲 AWG(#)14
絶縁被覆付圧着端子板状形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子板状形DST(大同端子製造)
1,998税込2,198
1箱(100個)
22日以内出荷から24日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用 フエニックス・コンタクト棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用フエニックス・コンタクト
5,498税込6,048
1箱(100個)
当日出荷
渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格) PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)PANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1セット(250個)
20日以内出荷から95日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Twin Wire用端子形状フェルール・棒形
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 APF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 APFDST(大同端子製造)
1,298税込1,428
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型) 冨士端子工業絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)冨士端子工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(100個)
4日以内出荷から48日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子