絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(4)
端子形状
先開形(3)
端子形状
差込形(1)
端子形状
板形(1)
端子形状
棒形(1)
端子形状
横開形(2)
端子形状
閉端接続子(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(4)
  • 3~4未満(1)
  • 6~7未満(1)
内径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 3.7(1)
  • 4.3(2)
  • 4.4(1)
  • 5.3(1)
  • 5.4(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(6)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 22(4)
  • 23(1)
  • 24(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(14)
  • 裸圧着端子(1)
幅(mm)
  • 2.8(1)
  • 4(1)
  • 6.5(2)
  • 6.6(3)
  • 7(2)
  • 7.2(1)
  • 8(3)
  • 8.5(1)
2.8・4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(3)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
  • 20.8
  • 12(36)
  • 14(27)
  • 15(37)
  • 15.8(27)
  • 16(42)
  • 16.5(24)
  • 17(37)
  • 17.5(29)
  • 18(41)
  • 19(28)
  • 19.5(33)
  • 20(58)
  • 21(56)
  • 21.5(35)
  • 22(45)
  • 23(36)
  • 26(25)
  • 26.5(37)
  • 27(28)
  • 28(26)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • DST(大同端子製造)(5)
  • ELPA(2)
  • TRUSCO(2)
  • 冨士端子工業(2)
  • ニチフ(1)
モノタロウ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・ELPA・TRUSCO・冨士端子工業・ニチフ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付モノタロウ(18件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状丸形定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
759税込835
1セット(100個)ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
接続子CE型 ELPA接続子CE型ELPA
760税込836
1個
当日出荷
全長:20.8mm 適合電線範囲:より線 0.5~1.75mm2 入数:100
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
板状端子 JST(日本圧着端子製造)板状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)
169税込186
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
接続子 CE-1 ELPA接続子 CE-1ELPA(1件のレビュー)
114税込125
1袋(8個)
当日出荷
CE-1
種類絶縁付圧着端子全長(mm)20.8端子形状差込形
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-12 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-12 100個入TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7898材質銅(すずメッキ)●絶縁スリーブ:ナイロンレッド寸法L(mm)20.8寸法L1(mm)12寸法D(mm)7.6寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)4.9アズワン品番65-2005-46RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)10適合電線範囲 AWG(#)8
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,698税込1,868
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVFDST(大同端子製造)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 開先形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 開先形TRUSCO
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニールJIS規格×
閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)閉端接続子(袋入) [[R1]]形JST(日本圧着端子製造)
649税込714
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン乳白色定格電流(A)600JIS規格
閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(1000個)
当日出荷から34日以内出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子 ホック形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 ホック形DST(大同端子製造)
1,398税込1,538
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状ホック形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 横開形端子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 横開形端子DST(大同端子製造)
1,398税込1,538
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状横開形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸先開形端子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸先開形端子DST(大同端子製造)
1,598税込1,758
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 APF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 APFDST(大同端子製造)
1,398税込1,538
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
23,980税込26,378
1袋(1000個)
18日以内出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子