絞り込み
端子形状
端子形状
CB形(2)
端子形状
丸形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 5~6未満(1)
  • 40~50未満(2)
内径(Φmm)
  • 4.3(1)
  • 5.3(2)
  • 6.4(2)
  • 8.4(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 2(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(2)
  • 裸圧着端子(2)
幅(mm)
  • 9.5(1)
  • 10.3(1)
  • 12.5(2)
9.5・10.3・12.5
  • 色シルバー(1)
  • 色レッド(1)
シルバー・レッド
特性
  • 耐水・防水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐震動・耐衝撃(1)
  • 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
  • 34.8
  • 12(36)
  • 14(27)
  • 15(37)
  • 15.8(27)
  • 16(42)
  • 16.5(24)
  • 17(37)
  • 17.5(29)
  • 18(41)
  • 19(28)
  • 19.5(33)
  • 20(58)
  • 21(56)
  • 21.5(35)
  • 22(45)
  • 23(36)
  • 26(25)
  • 26.5(37)
  • 27(28)
  • 28(26)
ブランド
  • ニチフ(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)ニチフ(6件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子端子形状角形
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形ニチフ
469税込516
1袋(3個)
当日出荷から5日以内出荷
用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
防水形圧着端子 ニチフ防水形圧着端子ニチフ
10,980税込12,078
1箱(100個)
3日以内出荷から71日以内出荷
絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵
中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
58,980税込64,878
1袋(200個)
34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子