絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(2)
端子形状
先開形(11)
端子形状
横開形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(4)
内径(Φmm)
  • 6.4(7)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.25~1.65(1)
  • 0.57~1.44(1)
  • 1.04~2.63(1)
  • 1.14~1.82(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(5)
  • 21(5)
  • 22(5)
種類
  • 絶縁付圧着端子(8)
  • 裸圧着端子(6)
幅(mm)
  • 11
  • 5.2(28)
  • 5.5(46)
  • 5.6(19)
  • 5.7(21)
  • 5.8(29)
  • 6.4(41)
  • 6.5(22)
  • 6.6(47)
  • 6.8(20)
  • 7(35)
  • 7.2(25)
  • 8(77)
  • 8.5(56)
  • 9(26)
  • 9.5(69)
  • 12(59)
  • 13.5(19)
  • 15(37)
  • 16(28)
  • 22(40)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(4)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(3)
耐熱
全長(mm)
  • 19(1)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
  • 20.2(1)
  • 23.8(1)
  • 24.5(4)
  • 24.7(2)
  • 25.2(2)
  • 25.5(2)
  • 33(1)
  • 35(1)
19・19.5・20・20.2・23.8・24.5・24.7・25.2・25.5・33・35
ブランド
  • DST(大同端子製造)(6)
  • ニチフ(3)
  • 冨士端子工業(3)
  • エスコ(1)
  • デンカエレクトロン(1)
DST(大同端子製造)・ニチフ・冨士端子工業・エスコ・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(66件のレビュー)
279税込307
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(100個)
当日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から18日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1箱(1000個)
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
979税込1,077
1箱(20個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)冨士端子工業
2,298税込2,528
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVFDST(大同端子製造)
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
横開形端子 DST(大同端子製造)横開形端子DST(大同端子製造)
2,498税込2,748
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状横開形種類裸圧着端子
14-6.0 [丸形]裸圧着端子(70個) エスコ14-6.0 [丸形]裸圧着端子(70個)エスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)11全長(mm)25.5エスコ品番EA538MA-75
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BVF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BVFDST(大同端子製造)
1,798税込1,978
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BPF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BPFDST(大同端子製造)
2,498税込2,748
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 APF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 APFDST(大同端子製造)
1,898税込2,088
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子