絞り込み
端子形状

CB形(2)

丸形(5)

二つ穴端子(3)

板形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 90~100未満(10)
内径(Φmm)
- 6.4(2)
- 8.4(4)
- 10.5(5)
- 11(2)
- 13(6)
- 14(2)
- 15(3)
- 16(1)
- 17(3)
- 19(1)
- 21(3)
- 23(2)
- -(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 3/0
- 1/0(23)
- 2(35)
- 4(26)
- 4/0(21)
- 6(29)
- 8(36)
- 10(114)
- 11(103)
- 12(128)
- 14(177)
- 15(129)
- 16(216)
- 17(142)
- 18(193)
- 19(146)
- 20(170)
- 21(134)
- 22(160)
- 23(28)
- 24(39)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
種類
- 裸圧着端子(9)
幅(mm)
- 22(1)
- 22.0(1)
- 27(5)
- 27.5(2)
- 32(4)
22・22.0・27・27.5・32
色
シルバー(3)
シルバー
特性
- 耐震動・耐衝撃(2)
- 防じん(2)
耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
- 49(1)
- 49.0(1)
- 50(1)
- 52.5(1)
- 53(1)
- 54.2(1)
- 62.5(2)
- 63(1)
- 68(1)
- 80(1)
- 86(1)
- 94(1)
- 94.2(1)
- 99(2)
49・49.0・50・52.5・53・54.2・62.5・63・68・80・86・94・94.2・99
ブランド
- ニチフ(7)
- JAPPY(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 冨士端子工業(1)
ニチフ・JAPPY・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1箱(50個)当日出荷から5日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥669税込¥7361袋(1個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)
ニチフ(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(20個)当日出荷から71日以内出荷仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ
ニチフ¥27,980税込¥30,7781箱(25個)当日出荷から71日以内出荷耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
ニチフ¥33,980税込¥37,3781箱(25個)当日出荷から71日以内出荷耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
裸圧着端子(丸形)
ニチフ¥9,898税込¥10,8881パック(20個)10日以内出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟鋼のより線電線の接続に。材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ色シルバー