絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(13)
  • DST(大同端子製造)(8)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • ELPA(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
端子形状
端子形状
インターロック形(2)
端子形状
丸形(9)
端子形状
先開形(8)
端子形状
差込形(7)
端子形状
板形(1)
端子形状
棒形(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(12)
  • 2~3未満(5)
  • 4~5未満(1)
  • 6~7未満(9)
内径(Φmm)
  • 3.7(4)
  • 4.3(8)
  • 5.3(7)
  • 6.4(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.25~1.65(1)
  • 0.57~1.44(1)
  • 10(6)
  • 11(5)
  • 12(8)
  • 13(1)
  • 14(7)
  • 15(2)
  • 16(12)
  • 17(10)
  • 18(10)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 21(4)
  • 22(4)
  • その他(1)
種類
  • 差込型接続端子(9)
  • 絶縁付圧着端子(4)
  • 裸圧着端子(17)
差込型接続端子・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
幅(mm)
  • 1(1)
  • 3.2(2)
  • 4.5(1)
  • 4.8(1)
  • 5(3)
  • 5.1(1)
  • 5.5(2)
  • 7(1)
  • 7.1(1)
  • 7.2(3)
  • 7.5(1)
  • 7.7(3)
  • 8(2)
  • 8.5(1)
  • 9.5(11)
  • 11(1)
1・3.2・4.5・4.8・5・5.1・5.5・7・7.1・7.2・7.5・7.7・8・8.5・9.5・11
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(9)
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(8)
  • 耐熱・難燃(3)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
  • 19.5
  • 12(35)
  • 14(28)
  • 15(38)
  • 15.8(27)
  • 16(45)
  • 17(38)
  • 17.5(29)
  • 18(42)
  • 19(31)
  • 20(59)
  • 21(68)
  • 21.5(37)
  • 22(50)
  • 23(36)
  • 25(26)
  • 26(26)
  • 26.5(37)
  • 27(29)
  • 28(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
239税込263
1袋(10個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(199件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
959税込1,055
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
799税込879特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ裸ブレード端子 (BT形) Sタイプニチフ(16件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(100個)
当日出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(11件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)ほか
当日出荷
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得CSA規格取得
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(25個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(11件のレビュー)
998税込1,098
1パック(100個)
当日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(9件のレビュー)
449税込494
1袋(10個)ほか
当日出荷
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2電線抱合範囲AWG(#)18~16仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5種類差込型接続端子端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から18日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形
耐熱端子 丸形(R形) ニチフ耐熱端子 丸形(R形)ニチフ(3件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(1000個)
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1セット(25個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)5全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25電線抱合範囲AWG(#)18~16特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)3.2全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300寸法D(Φmm)4.1寸法d(Φmm)1.8材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
絶縁被覆付差込形接続端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形接続端子TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(15個)
当日出荷
接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)-40~+105質量(g/パック)30質量(g)30
差込形接続端子 M形 ニチフ差込形接続端子 M形ニチフ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0電線抱合範囲AWG(#)14特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)4.8全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300寸法D(Φmm)4.5寸法d(Φmm)2.3材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子棒形DST(大同端子製造)
1,598税込1,758
1箱(100個)
22日以内出荷から24日以内出荷
端子形状棒形種類差込型接続端子
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-12 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-12 100個入TRUSCO
919税込1,011
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1434ブラック寸法L(mm)19.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)6.5寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)2.6アズワン品番65-2006-04RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2適合電線範囲 AWG(#)16
絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子棒形DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ
2,498税込2,748
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)5.1全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロンニチフ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から76日以内出荷
TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)ニチフ
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷から16日以内出荷
材質ポリカーボネート質量(g)1寸法H(mm)10
裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)DST(大同端子製造)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子インターロック DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子インターロックDST(大同端子製造)
1,798税込1,978
1箱(100個)
11日以内出荷
端子形状インターロック種類裸圧着端子
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 短絡防止用PANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1箱(5袋×100個)
23日以内出荷
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。
用途端子台への接続に推奨適合工具CT-1160、CT-1170RoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子 JST(日本圧着端子製造)角先開形端子JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に仕様単線非対応全長(mm)19.5種類裸圧着端子端子形状先開形電線抱合範囲AWG(#)12~10材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
5.5-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ5.5-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)19.5エスコ品番EA538MA-207
5.5-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ5.5-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)19.5エスコ品番EA538MA-206
絶縁被覆付圧着端子 丸先開形端子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸先開形端子DST(大同端子製造)
1,398税込1,538
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子DST(大同端子製造)
1,798税込1,978
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状インターロック種類絶縁付圧着端子
Y端子(5.5-4A) ELPAY端子(5.5-4A)ELPA
189税込208
1個
翌々日出荷
5.5-4A
種類裸圧着端子全長(mm)19.5端子形状先開形

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子