絞り込み
ブランド
  • ニチフ(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • 冨士端子工業(2)
  • ELPA(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • JAPPY(1)
端子形状
端子形状
丸形(11)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(3)
  • 6~7未満(6)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(7)
  • 40~50未満(8)
  • 60~70未満(7)
  • 70~80未満(3)
  • 90~100未満(4)
  • 100~200未満(6)
  • 200~300未満(7)
  • 300以上(7)
内径(Φmm)
  • 15
  • 1.9(5)
  • 2.2(20)
  • 2.7(6)
  • 3.2(51)
  • 3.3(5)
  • 3.7(54)
  • 4.3(63)
  • 5.2(8)
  • 5.3(63)
  • 6.4(54)
  • 8.4(38)
  • 10.5(27)
  • 11(7)
  • 13(25)
  • 14(9)
  • 17(9)
  • 19(8)
  • 21(8)
  • 25(5)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(6)
  • 2(6)
  • 2/0(2)
  • 3/0(3)
  • 4(6)
  • 4/0(5)
  • 6(6)
  • 8(3)
  • 10(5)
  • 11(5)
  • 12(5)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 242.27~325(1)
  • 250(1)
  • 250~300(1)
  • 300~350(1)
  • 400(2)
  • その他(4)
種類
  • 絶縁付圧着端子(2)
  • 裸圧着端子(9)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
幅(mm)
  • 19.2(2)
  • 22(1)
  • 27(3)
  • 28.5(1)
  • 30(6)
  • 31.6(1)
  • 32(7)
  • 36(5)
  • 38(1)
  • 38.5(1)
  • 40(1)
  • 44(5)
  • 45.5(1)
  • 50.5(5)
  • 53(1)
19.2・22・27・28.5・30・31.6・32・36・38・38.5・40・44・45.5・50.5・53
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(1)
  • 耐震動・耐衝撃(1)
  • 防じん(1)
耐熱・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
  • 32.5(1)
  • 37(1)
  • 39.5(2)
  • 40(1)
  • 48(2)
  • 49(5)
  • 50(3)
  • 51.5(4)
  • 52.5(4)
  • 57.5(4)
  • 67(2)
  • 68(3)
  • 69(3)
  • 78(2)
  • 88(2)
  • 91(2)
  • 92(2)
  • 105(1)
  • 130(1)
  • 143(1)
32.5・37・39.5・40・48・49・50・51.5・52.5・57.5・67・68・69・78・88・91・92・105・130・143・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から48日以内出荷
丸形圧着端子 ELPA丸形圧着端子ELPA(24件のレビュー)
768税込845
1袋(4個)
当日出荷から4日以内出荷
R60-8
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
569税込626
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
2,298税込2,528
1箱(50個)
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
149税込164特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
9,698税込10,668
1セット(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
9,998税込10,998
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ ニチフ強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプニチフ
22,980税込25,278
1箱(5個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子