絞り込み
内径(Φmm)
- 15
- 2.2(10)
- 3.2(25)
- 3.7(24)
- 4.3(32)
- 5.2(3)
- 5.3(29)
- 6.4(28)
- 8.4(24)
- 10.5(21)
- 11(3)
- 13(19)
- 14(6)
- 16(3)
- 17(9)
- 19(8)
- 21(8)
- 23(4)
- 25(5)
- 28(4)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(3)
- 6~7未満(6)
- 10~20未満(7)
- 20~30未満(7)
- 40~50未満(8)
- 60~70未満(7)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(6)
- 200~300未満(6)
- 300以上(6)
端子形状

丸形(10)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0(6)
- 2(6)
- 2/0(2)
- 3/0(3)
- 4(6)
- 4/0(5)
- 6(6)
- 8(3)
- 10(5)
- 11(5)
- 12(5)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 242.27~325(1)
- 250(1)
- 250~300(1)
- 300~350(1)
- 400(2)
- その他(4)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(8)
幅(mm)
- 19.2(2)
- 22(1)
- 27(3)
- 28.5(1)
- 30(6)
- 31.6(1)
- 32(7)
- 36(5)
- 38(1)
- 38.5(1)
- 40(1)
- 44(5)
- 50.5(5)
19.2・22・27・28.5・30・31.6・32・36・38・38.5・40・44・50.5
色
イエロー(2)
クリア(1)
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 32.5(1)
- 37(1)
- 39.5(2)
- 40(1)
- 44(1)
- 48(2)
- 48.1(1)
- 49(5)
- 50(3)
- 51.5(4)
- 52.5(4)
- 57.5(4)
- 67(2)
- 68(3)
- 69(3)
- 78(2)
- 88(2)
- 91(2)
- 92(2)
- 105(1)
- 全長(mm)をもっと見る
32.5・37・39.5・40・44・48・48.1・49・50・51.5・52.5・57.5・67・68・69・78・88・91・92・105・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ニチフ(2)
- 冨士端子工業(2)
- ELPA(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- JAPPY(1)
JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・冨士端子工業・ELPA・DST(大同端子製造)・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥2,798税込¥3,0781箱(50個)当日出荷から71日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥13,980~税込¥15,378~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)