19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2 寸法H(mm)9.8 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 JIS規格取得 特性難燃 仕様RoHS指令の規制適合品 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 幅(mm)5 全長(mm)19.5 種類差込型接続端子 UL規格取得 CSA規格取得
1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 材質(絶縁体)ナイロン 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
赤透明 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 電線抱合範囲AWG(#)18~16 仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの 幅(mm)3.2 全長(mm)19.5 種類差込型接続端子 端子形状差込形 寸法D(Φmm)3.4 寸法W(mm)5.5 寸法d(Φmm)1.9 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)4.8 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子形状差込形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0 種類差込型接続端子 寸法E(mm)7.8 材質(端子)黄銅(すずメッキ)
1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)5.3 難燃性UL94V-2 相手タブ厚(mm)0.8 仕様RoHS指令の規制適合品 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 端子形状差込形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 相手タブ厚(mm)0.8 仕様RoHS指令の規制適合品 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 端子形状差込形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)5 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)6.35 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 電線抱合範囲AWG(#)18~16 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)3.2 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 寸法D(Φmm)4.1 寸法d(Φmm)1.8 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチフ分岐用差込型接続端子
エコ商品
種別分岐用接続端子 寸法L(mm)18.3 寸法t(mm)0.8 寸法E(mm)7.5 寸法B(mm)6.9 寸法I(mm)寸法 寸法B1(mm)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法t(mm)0.8 寸法W(mm)10.3 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)6.4 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8 幅(mm)6.35 全長(mm)22 種類差込型接続端子 端子形状差込形
1袋(10個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品
端子形状差込形 種類差込型接続端子 幅(mm)6.9 寸法t(mm)0.8 寸法B(mm)6.9 寸法B1(mm)6.35
1箱(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0 電線抱合範囲AWG(#)14 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)4.8 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 適合手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 寸法D(Φmm)4.5 寸法d(Φmm)2.3 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.5 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷


嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)5.1 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.5 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ピン端子がメスタイプです。
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。 トラスコ品番124-5372 材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 全長(mm)26.2 外形寸法(mm)6.9 電線抱合範囲AWG(#)18~16 内寸(mm)1.8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
1袋(100個)
2,398 税込2,638
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)11.2 定格電圧(V)300 定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 適合専用工具/NH64 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃、防水
1箱(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります