圧着端子 :「差込形接続端子 MA形」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法t(mm)0.8 寸法W(mm)10.3 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)6.4 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8 幅(mm)6.35 全長(mm)22 種類差込型接続端子 端子形状差込形
1袋(10個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2 寸法H(mm)9.8 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 JIS規格取得 特性難燃 仕様RoHS指令の規制適合品 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 幅(mm)5 全長(mm)19.5 種類差込型接続端子 UL規格取得 CSA規格取得
1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)5.3 難燃性UL94V-2 相手タブ厚(mm)0.8 仕様RoHS指令の規制適合品 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 端子形状差込形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0 電線抱合範囲AWG(#)14 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)4.8 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 適合手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 寸法D(Φmm)4.5 寸法d(Φmm)2.3 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.5 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
赤透明 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 電線抱合範囲AWG(#)18~16 仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの 幅(mm)3.2 全長(mm)19.5 種類差込型接続端子 端子形状差込形 寸法D(Φmm)3.4 寸法W(mm)5.5 寸法d(Φmm)1.9 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)4.8 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)6.35 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)11.2 定格電圧(V)300 定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 適合専用工具/NH64 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃、防水
1箱(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 相手タブ厚(mm)0.8 仕様RoHS指令の規制適合品 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 端子形状差込形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)5 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります