絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • ニチフ(64)
  • JST(日本圧着端子製造)(23)
  • TRUSCO(22)
  • 冨士端子工業(14)
  • ストロングホールド(13)
  • PANDUIT(パンドウイット)(9)
  • DST(大同端子製造)(7)
  • 東神電気(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • JAPPY(3)
  • ワイドミュラー(2)
  • ユーボン(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
端子形状
端子形状
丸形(39)
端子形状
先開形(27)
端子形状
差込形(17)
端子形状
板形(9)
端子形状
棒形(30)
端子形状
横開形(1)
端子形状
閉端接続子(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(146)
  • 3~4未満(6)
  • 6~7未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 200~300未満(2)
内径(Φmm)
  • 1.9(4)
  • 2.2(3)
  • 3.2(23)
  • 3.3(4)
  • 3.7(36)
  • 4.2(2)
  • 4.3(39)
  • 5.3(34)
  • 6.4(22)
  • 8.4(17)
  • 10.5(10)
  • 10.7(1)
  • 13(8)
  • 13.2(1)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 15.2(1)
  • 17(4)
  • 19(3)
  • 21(4)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14
  • 1/0(23)
  • 2(35)
  • 4(26)
  • 4/0(21)
  • 6(29)
  • 8(37)
  • 10(111)
  • 11(101)
  • 12(124)
  • 15(126)
  • 16(214)
  • 17(141)
  • 18(194)
  • 19(146)
  • 20(171)
  • 21(134)
  • 22(162)
  • 23(29)
  • 24(40)
種類
  • その他(1)
  • 差込型接続端子(20)
  • 絶縁付圧着スリーブ(5)
  • 絶縁付圧着端子(48)
  • 裸圧着端子(49)
その他・差込型接続端子・絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
幅(mm)
  • 2.8(8)
  • 5.5(5)
  • 5.6(5)
  • 5.7(7)
  • 5.8(11)
  • 5.9(10)
  • 6.4(26)
  • 6.6(22)
  • 6.8(7)
  • 7(11)
  • 7.2(7)
  • 7.4(5)
  • 8(14)
  • 8.5(26)
  • 9(5)
  • 9.5(23)
  • 12(20)
  • 13.6(7)
  • 19(9)
  • 27(4)
2.8・5.5・5.6・5.7・5.8・5.9・6.4・6.6・6.8・7・7.2・7.4・8・8.5・9・9.5・12・13.6・19・27・幅(mm)をもっと見る
  • 色イエロー(13)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(20)
  • 色グリーン(13)
  • 色グレー(6)
  • 色シルバー(11)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(99)
  • 色ホワイト(13)
  • 色レッド(10)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐水・防水(3)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(29)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐震動・耐衝撃(1)
  • 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
  • 10(5)
  • 14(5)
  • 14.4(6)
  • 15.8(6)
  • 16(13)
  • 16.5(10)
  • 16.8(8)
  • 17(14)
  • 17.4(5)
  • 17.5(5)
  • 18(7)
  • 18.5(8)
  • 19(8)
  • 19.5(7)
  • 20(6)
  • 21(19)
  • 21.3(7)
  • 21.5(16)
  • 22(19)
  • 23(8)
10・14・14.4・15.8・16・16.5・16.8・17・17.4・17.5・18・18.5・19・19.5・20・21・21.3・21.5・22・23・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(65)
  • 以上(68)
  • 以上(68)
  • 以上(69)
価格
  • 1,500円以下(111)
  • 1,500-10,000円(81)
  • 10,000-50,000円(17)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

圧着端子 :「AWG」の検索結果

圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
関連キーワード
  • 10awg
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
209税込230特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(66件のレビュー)
209税込230
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 先開形 銅線用モノタロウ(83件のレビュー)
389税込428
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)ニチフ(56件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
389税込428特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)ほか
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
999税込1,099
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
139税込153
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付モノタロウ(18件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状丸形定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ裸ブレード端子 (BT形) Sタイプニチフ(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
フェルール端子 シングル ニチフフェルール端子 シングルニチフ(3件のレビュー)
149税込164
1袋(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付モノタロウ(31件のレビュー)
569税込626
1箱(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(24件のレビュー)
289税込318
1袋(10個)ほか
当日出荷
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
防水形ピン端子 ニチフ防水形ピン端子ニチフ(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃、防水
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
569税込626特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 棒形 絶縁被覆付モノタロウ(13件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100個)
当日出荷
寸法W(mm)1.9幅(mm)1.9種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形難燃性UL94V0材質(スリーブ)塩化ビニール材質(端子)特性難燃
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(70個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ絶縁キャップ付棒形圧着端子ニチフ(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(100個)
当日出荷
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(11件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)ほか
当日出荷
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得CSA規格取得
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
869税込956
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
629税込692特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形ニチフ(5件のレビュー)
929税込1,022
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
防水形ピン端子 TRUSCO防水形ピン端子TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子丸形TRUSCO
1,498税込1,648
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
端子形状丸形
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
699税込769
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
フェルール端子(100個入) DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入)DST(大同端子製造)
829税込912
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)ニチフ(4件のレビュー)
979税込1,077
1袋(100個)
当日出荷
定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V2種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
フェルール端子 ダブル ニチフフェルール端子 ダブルニチフ(1件のレビュー)
319税込351
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
タイプダブル端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
Y形端子 ニチフY形端子ニチフ(5件のレビュー)
869税込956
1箱(100個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
R形裸圧着端子 パック品 ニチフR形裸圧着端子 パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形ピン端子TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978特価
1パック(15個)
当日出荷
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

awg26特集
おすすめ人気ランキング
圧着端子