絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(38)
  • ELPA(11)
  • TRUSCO(10)
  • JST(日本圧着端子製造)(8)
  • 冨士端子工業(5)
  • DST(大同端子製造)(5)
  • カナレ電気(5)
  • オーム電機(4)
  • JAPPY(3)
  • カワグチ(2)
  • 大阪電具(ODK)(2)
  • 東神電気(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • 清和工業(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • カメダデンキ(1)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(7)
  • 1~2未満(14)
  • 2~3未満(13)
  • 5~6未満(1)
  • 6~7未満(7)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(3)
  • 40~50未満(4)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(3)
  • 300以上(2)
スリーブ形状
  • リングスリープ(1)
  • 突き合せ用(10)
  • 重ね合せ用(6)
内寸(mm)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(6)
  • 1.6(1)
  • 1.7(6)
  • 1.8(8)
  • 2.3(12)
  • 3.4(2)
  • 3.5(7)
  • 4(2)
  • 4.5(3)
  • 5.8(3)
  • 7.7(3)
  • 9.4(4)
  • 11.4(3)
  • 14.5(2)
  • 16.4(2)
  • 19.5(2)
  • 24(2)
  • 28(2)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(10)
  • 裸圧着スリーブ(9)
  • 防水形圧着スリーブ(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(2)
  • 2(4)
  • 3/0(2)
  • 4(3)
  • 4/0(2)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(8)
  • 11(7)
  • 12(7)
  • 14(13)
  • 15(11)
  • 16(14)
  • 17(14)
  • 18(15)
  • 19(13)
  • 20(14)
  • 21(12)
  • 22(12)
  • 26.66~42.42(2)
1/0・2・3/0・4・4/0・6・8・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・26.66~42.42・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
外寸(mm)
  • 2.6(3)
  • 2.9(3)
  • 3.2(3)
  • 3.3(2)
  • 3.8(4)
  • 3.9(3)
  • 4.1(2)
  • 4.2(2)
  • 4.5(4)
  • 5.4(6)
  • 7(3)
  • 8.9(3)
  • 11.3(3)
  • 13.2(3)
  • 15.3(3)
  • 19.5(2)
  • 22.1(2)
  • 26.4(2)
  • 32.4(2)
  • 37(2)
2.6・2.9・3.2・3.3・3.8・3.9・4.1・4.2・4.5・5.4・7・8.9・11.3・13.2・15.3・19.5・22.1・26.4・32.4・37・外寸(mm)をもっと見る
特性
  • 耐水・防水(2)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(5)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐震動・耐衝撃(1)
  • 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
  • 9.5(2)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 11(2)
  • 11.5(1)
  • 13.5(2)
  • 15(2)
  • 16.5(2)
  • 19(5)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 21.5(1)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 25.5(6)
  • 26(1)
  • 27.5(4)
  • 32(3)
  • 37(3)
9.5・10・10.5・11・11.5・13.5・15・16.5・19・19.5・20・21・21.5・24・25・25.5・26・27.5・32・37・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブニチフ(85件のレビュー)
149税込164
1袋(20個)ほか
当日出荷
JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(28件のレビュー)
218税込240特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(26件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMニチフ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ(18件のレビュー)
589税込648
1袋(10個)ほか
当日出荷
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(14件のレビュー)
199税込219
1袋(5個)ほか
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得UL規格取得CSA規格取得スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ
4,198税込4,618
1袋(100個)
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。全長(mm)26.9適合NH-64(ニチフ 専用工具)種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ(2件のレビュー)
359税込395
1セット(7個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TMニチフ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
補助銅スリーブ ニチフ補助銅スリーブニチフ(1件のレビュー)
659税込725
1パック(100個)
当日出荷
防災用耐熱型閉端接続子に、より線を接続する場合に必要です。本品に、より線を挿入後に、端子へ接続して下さい。
特性耐熱種類裸圧着スリーブ全長(mm)10
より単スリーブ ニチフより単スリーブニチフ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷
全長(mm)8.4±0.5内径(Φmm)4.0±0.5適合NHE4(歯口小)種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)被覆最大外径(Φmm)6適合電線組合せ(VSF)0.75mm2IV/Φ2.0mm適合電線組合せ(VSF)1.25mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm適合電線組合せ(VSF)2.0mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)ニチフ
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ(2件のレビュー)
359税込395
1セット(3個)
当日出荷
寸法L(mm)37寸法l(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用裸圧着スリーブ リングスリーブ ニチフ銅線用裸圧着スリーブ リングスリーブニチフ
439税込483
1セット(10個)ほか
当日出荷
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGVニチフ
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
耐熱スリーブ B形 ニチフ耐熱スリーブ B形ニチフ
31,980税込35,178
1セット(100個)
当日出荷
電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
材質端子:ニッケル材種類絶縁被膜付圧着スリーブ2018年トラスコ掲載ページ3 0803スリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁突き合せスリーブ ニチフ絶縁突き合せスリーブニチフ
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 突き合せ用・B形 ニチフ銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 突き合せ用・B形ニチフ
449税込494
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
スリーブ形状突き合わせ用(B形)種類絶縁被膜付圧着スリーブ
裸圧着スリーブ(P形) ニチフ裸圧着スリーブ(P形)ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(15個)ほか
翌日出荷
種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合わせ用(P形)
B形裸圧着スリーブ パック品 ニチフB形裸圧着スリーブ パック品ニチフ
429税込472
1袋(6個)ほか
翌日出荷
スリーブ形状突き合わせ用(B形)種類裸圧着スリーブ
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ
699税込769
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着スリーブ P形(100P) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ P形(100P)ニチフ
1,498税込1,648
1パック(100個)
当日出荷
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番125-0093材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル全長(mm)19電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)スリーブ:1.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
重ね合せスリーブ ニチフ重ね合せスリーブニチフ
8,998税込9,898
1箱(100個)
翌日出荷
種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合わせ用(P形)
突き合せスリーブ ニチフ突き合せスリーブニチフ
9,998税込10,998
1箱(50個)
翌日出荷から71日以内出荷
種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に電線抱合範囲(撚線)(mm2)250内寸(mm)26.8全長(mm)36.2仕様P形トラスコ品番138-7685材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(kg)1種類絶縁被膜付圧着スリーブ外寸(mm)35.6JIS規格適合適合工具NOP 60(ニチフ 手動工具)スリーブ形状重ね合わせ用(P形)

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着スリーブ