絞り込み
  • 色レッド
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(27)
  • 色クリア(25)
  • 色グリーン(26)
  • 色グレー(11)
  • 色ブラウン(8)
  • 色ブラック(46)
  • 色ブルー(37)
  • 色ホワイト(30)
特性
  • 耐熱(1)
端子形状
端子形状
棒形(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 品川商工(11)
  • エスコ(5)
  • ニチフ(5)
  • 西日本セフティデンキ(2)
  • システック(2)
  • 東方電材(2)
  • ユーボン(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • TRUSCO(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(82件のレビュー)
48税込53特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
絶縁キャップ モノタロウ絶縁キャップモノタロウ(111件のレビュー)
109税込120
1パック(50個)
当日出荷
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
94税込103
1セット(20個)ほか
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ ニチフENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップニチフ(15件のレビュー)
659税込725
1パック(100個)
当日出荷
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズユーボン(10件のレビュー)
49税込54特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工(19件のレビュー)
579税込637
1袋(100個)ほか
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールキャップ 東方電材ビニールキャップ東方電材(5件のレビュー)
299税込329
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
材質ポリ塩化ビニール
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
359税込395
1袋(100個)
当日出荷
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工
169税込186
1袋(100個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ ニチフエンドキャップニチフ(2件のレビュー)
228税込251
1袋(25個)
当日出荷
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。半透明タイプで、結線状態の確認が可能安全性(絶縁性能)に優れています。改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ
用途リングスリーブ用材質軟質塩化ビニル端子形状棒形最高使用温度(℃)60作業温度範囲(℃)最低0RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)300
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工
279税込307
1袋(100個)ほか
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁端子キャップ ELPA絶縁端子キャップELPA(2件のレビュー)
123税込135
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質:PVC 耐熱温度:60℃ 全長:13±1mm 適合端子:1.25mm2 入数:20 カラー:レッド
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工
779税込857
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁キャップ オーム電機絶縁キャップオーム電機(2件のレビュー)
179税込197
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
2,998税込3,298
1箱(1000個)
当日出荷から71日以内出荷
キャップ 品川商工キャップ品川商工
3,598税込3,958特価
1袋(50個)
当日出荷から26日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 品川商工キャップ品川商工
2,598税込2,858特価
1袋(50個)
当日出荷から60日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 品川商工キャップ品川商工
1,698税込1,868特価
1袋(1000個)
当日出荷から11日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
V-3.5  絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個) エスコV-3.5 絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538SH-13
絶縁キャップ (圧着端子用) エスコ絶縁キャップ (圧着端子用)エスコ
660税込726
1袋(100個)
翌々日出荷
絶縁性はもちろん耐寒性にも優れた絶縁キャップ。裸圧着端子に被せて使用します。
適合端子8
絶縁スリーブ DVSシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン絶縁スリーブ DVSシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
969税込1,066
1袋(100個)
7日以内出荷から17日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
絶縁スリップオンキャップ KNIPEX(クニペックス)絶縁スリップオンキャップKNIPEX(クニペックス)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
1000V絶縁。材質はプラスチック。DIN EN/IEC60900基準に適合。
キャップ 東方電材キャップ東方電材
1,898税込2,088
1袋(20個)ほか
7日以内出荷から73日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
V-5.5  絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個) エスコV-5.5 絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538SH-14
V-1.25 絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個) エスコV-1.25 絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個)エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538SH-11
キャップ 品川商工キャップ品川商工
3,998税込4,398
1袋(50個)
7日以内出荷から29日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 品川商工キャップ品川商工
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷から12日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電線用端子カバー(アルミ端子用) 西日本セフティデンキアルミ電線用端子カバー(アルミ端子用)西日本セフティデンキ
13,980税込15,378
1袋(20個)ほか
8日以内出荷
1.PANDUIT端子サイズ対応2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
用途アルミ端子用のカバー材質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB)
アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用) 西日本セフティデンキアルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用)西日本セフティデンキ
13,980税込15,378
1袋(20個)ほか
8日以内出荷
1.PANDUIT端子サイズ対応2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
用途アルミ端子用のカバー材質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB)
V-2    絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個) エスコV-2 絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個)エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538SH-12
サーモキャップ(メモリータイプ)赤 システックサーモキャップ(メモリータイプ)赤システック
8,598税込9,458
1袋(10個)ほか
翌日出荷
サーモキャップ(可逆タイプ)赤 システックサーモキャップ(可逆タイプ)赤システック
4,198税込4,618
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌日出荷
キャップ 品川商工キャップ品川商工
4,398税込4,838
1袋(50個)
7日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 品川商工キャップ品川商工
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷から46日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
サーモキャップ(圧着端子用) MTC ユーボンサーモキャップ(圧着端子用) MTCユーボン
3,998税込4,398
1袋(100個)
3日以内出荷
端子部の発熱を色の変化で知らせます。端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。 発熱を色の変化で見られます。(標準設定温度75℃)

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ