34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。 長さ(mm)約110 材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸) ひも長(mm)120
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電子部品・機器などの標示用としてご使用ください。 複雑な配線の分別に便利です。
1袋(20枚)
313 税込344
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大崎電気工業回線表示タグ
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。 仕様タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
1袋(100枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライファイバータグ
ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
セット内容本体×10 ホワイト
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マーカークリップ
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
乳白 材質66ナイロン 結束径(Φmm)5.1~6.0 仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 寸法(mm)(タグ)26×13 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
使用温度範囲(℃)-29~49
1箱(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCIT100-BLU メタルコンテントマキングタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルコンテントマキングタイ
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
材質変性66ナイロン・鉄系成分 全長×幅W(mm)100×2.5 結束径(Φmm)7.0~23.0 仕様ハロゲンフリー、屋内使用 寸法(mm)(タグ)8×25 使用温度範囲(℃)-40~+85 ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
1袋(100本)
7,798 税込8,578
当日出荷

TF-150は、線名札専用の結束バンド
用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。 長さ(mm)150 寸法(mm)(ビーズ径)1.8
1袋(50本)
689 税込758
当日出荷

用途足場や仮設組みの際に。 材質なまし鉄線 寸法(mm)#11(線径2.9)×700 質量(kg)14 アズワン品番64-7965-70 入数約200本
1箱(200箱)
11,300 税込12,430
翌日出荷

通信ケーブルや光ファイバーケーブルの識別用です。 地中での使用も可能です。巻き付け、旗型のどちらでも取付できます。 取り外し可能で繰り返し使用できます。
用途ケーブルなどの結束。 グレー 材質ポリエチレン 寸法(幅W×長さL)(mm)19.1×387 最大結束径(Φmm)111 トラスコ品番825-7248 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)(書込スペース)38.1×66.5 質量(g)397 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内、地中埋設
1袋
5,998 税込6,598
翌日出荷

1束
1,710 税込1,881
当日出荷

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-29~82
1箱(100個)ほか
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途結束したバンドの床面・壁面への固定に 材質ナイロン 寸法(mm)15×10 適合バンド幅(mm)5.0以下
1個
630 税込693
翌日出荷

GT-ST インシュロックタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バンド固定具 グリップステッカー
材質ナイロン 仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用、使用グリップタイGTRタイプ、GTRSタイプ、GTタイプ 寸法(mm)26×25 粘着剤合成ゴム系
1袋(100個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

EL-S1 エンドレスタイ サドル耐候 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)エンドレスタイ サドル耐候
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用サドル
材質ポリアセタール 仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用、使用エンドレスタイEL’-R2’-15、EL’-R2’-100 寸法(mm)32×28 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(50個)
3,298 税込3,628
当日出荷

ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。
材質プラスチック
1袋(20枚)ほか
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

書き込みスペース付きのケーブル結束バンドで各結束ごとの識別に便利です。
材質ナイロン 半透明 使用温度範囲(℃)-40~85 引張強度(kg)8
1パック(1000個)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ナイロン66 寸法(mm)28.4×28.4 適合バンド幅(mm)2.3~5.7 アズワン品番64-7859-70 入数100個
1パック(100個)
10,500 税込11,550
8日以内出荷

材質ナイロン66 寸法(mm)25.4×25.4 適合バンド幅(mm)2.3~5.7 アズワン品番64-7859-69 入数100個
1パック(100個)
7,870 税込8,657
翌日出荷

材質ナイロン66 寸法(mm)19.1×19.1 適合バンド幅(mm)2.3~4.3 アズワン品番64-7859-68 入数100個
1パック(100個)
5,740 税込6,314
翌日出荷

材質上質紙、針金 寸法(mm)42×90 針長(mm)60
1束
2,130 税込2,343
翌日出荷

壁面での結束が可能です
材質ナイロン66 寸法(mm)25×25 適合バンド幅(mm)2.5~4.3 アズワン品番64-2212-77
1袋(5個)
210 税込231
翌日出荷

壁面での結束が可能です
材質ナイロン66 寸法(mm)25×25 適合バンド幅(mm)2.5~4.3 アズワン品番64-2212-76
1袋(5個)
410 税込451
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)10 全長(mm)275 質量(g)230
1本
4,310 税込4,741
翌日出荷

1個
32,800 税込36,080
翌日出荷

1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

用途結束したバンドの床面・壁面への固定に 材質ナイロン 寸法(mm)23×16 適合バンド幅(mm)9.0以下
1個
935 税込1,029
翌日出荷

EL-SP エンドレスタイ スペーサ耐候 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)エンドレスタイ スペーサ耐候
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用スペーサー
材質ポリプロピレン 仕様耐候、屋内外使用 寸法(mm)30.5 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法(m)3.7 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(50本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

感電注意マークのラベルになります。 ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
用途警告ラベル 材質ビニール トラスコ品番829-2379 寸法(mm)三角形:114.3 質量(g)134 使用温度範囲(℃)-40~80
1巻
10,980 税込12,078
15日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート SUS304
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。 ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示 材質SUS304 厚さ(mm)0.9 寸法(mm)Φ38.1 質量(g)229 使用温度範囲(℃)-80~538 適合バンド幅(mm)4.3、4.4 使用場所屋内外
1箱(50枚)ほか
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。 必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222
1袋ほか
43,980 税込48,378
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質ファイバー ひも長(mm)120
1袋(100枚)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります