絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(31)
  • TRUSCO(14)
  • SapiSelco(13)
  • ELPA(10)
  • オーム電機(10)
  • エスケイ工機(10)
  • デンカエレクトロン(5)
  • 芝軽粗材(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • JAPPY(3)
  • エスジー工業(3)
  • ユーボン(3)
  • プロスタイルツール(3)
  • アックスブレーン(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ノーブランド(2)
  • ケニス(2)
  • アイネックス(2)
  • 紺屋商事(2)
長さ(mm)
  • 100
  • 80(31)
  • 140(39)
  • 150(119)
  • 152(24)
  • 188(24)
  • 200(145)
  • 202(28)
  • 203(42)
  • 250(95)
  • 280(28)
  • 290(21)
  • 300(103)
  • 301(22)
  • 368(32)
  • 370(38)
  • 380(26)
  • 450(39)
  • 550(22)
  • その他(24)
  • 色アソート(4)
  • 色イエロー(14)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(18)
  • 色グレー(2)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(8)
  • 色ブラック(45)
  • 色ブルー(27)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(40)
  • 色レッド(12)
材質
  • その他(4)
  • ナイロン(122)
  • フッ素樹脂(2)
  • ポリエステル(1)
  • ポリプロピレン(2)
特性
  • 柔軟(1)
  • 耐候(23)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(10)
  • 耐薬品(1)
  • 耐食(2)
  • 難燃(17)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(115)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(2)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・50~60未満
最高使用温度(℃)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 75(2)
  • 80(4)
  • 85(57)
  • 95(3)
  • 100(1)
  • 105(10)
  • 110(5)
  • 120(4)
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 170(1)
  • -20~75(3)
  • -40~85(1)
60・65・75・80・85・95・100・105・110・120・130・150・170・-20~75・-40~85
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(541件のレビュー)
99税込109特価
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ モノタロウケーブルタイモノタロウ(75件のレビュー)
109税込120
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令対応証明書(0.1MB)
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(150件のレビュー)
209税込230
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(83件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋外用)3M(スリーエム)(75件のレビュー)
329税込362
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
189税込208
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
カラーケーブルタイ モノタロウカラーケーブルタイモノタロウ(4件のレビュー)
189税込208
1パック(100本)
当日出荷
各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品RoHS指令対応証明書(0.2MB)
結束バンド ELPA結束バンドELPA(13件のレビュー)
75税込83
1パック(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド 耐候性 ELPA結束バンド 耐候性ELPA(22件のレビュー)
104税込114
1パック(20本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋内用)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
159税込175
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
結束バンド スタンダードタイ エスジー工業結束バンド スタンダードタイエスジー工業(2件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
ケーブルタイ 金属センサー感知可能 モノタロウケーブルタイ 金属センサー感知可能モノタロウ(6件のレビュー)
529税込582
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に材質66ナイロン
結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA結束バンド 耐熱、耐候性ELPA(12件のレビュー)
237税込261
1パック(100本)
当日出荷
耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)使用温度範囲(℃)-40~120
MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(標準グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
329税込362
1袋(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
189税込208
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)
899税込989
1袋(100本)
当日出荷
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色材質66ナイロン幅(mm)7.4寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
439税込483
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ アイボリーヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
369税込406
1袋(100本)
当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロンアイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ガルバロックヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100本)
当日出荷
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン金属センサー感知可能バンドデンカエレクトロン(4件のレビュー)
839税込923
1袋(100本)
当日出荷
ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
材質66ナイロン関連資料カタログ資料(0.11MB) RoHS証明書(0.12MB) DKSAカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DKSA).pdf(0.12MB)
マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100本)
当日出荷
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCOリリースタイ(耐候性タイプ)TRUSCO(11件のレビュー)
539税込593
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO(6件のレビュー)
299税込329
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
219税込241
1袋(100本)ほか
当日出荷
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン種類耐候グレード
結束バンド リピートタイプ 耐候性 ELPA結束バンド リピートタイプ 耐候性ELPA(7件のレビュー)
263税込289
1パック(15本)
当日出荷
リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)種類耐候使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.2
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
319税込351
1袋(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(1000本)
当日出荷から4日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ロックタイ 屋内用 オーム電機ロックタイ 屋内用オーム電機(1件のレビュー)
149税込164
1袋(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱・耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(1000本)
当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco金属センサー感知可能ケーブルタイSapiSelco
879税込967
1セット(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
MSタイ(ふっ素樹脂) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(ふっ素樹脂)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(100本)
当日出荷
ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機
289税込318
1セット(30本)
当日出荷
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
カラータイ 3サイズ300本入 5色 オーム電機カラータイ 3サイズ300本入 5色オーム電機(1件のレビュー)
739税込813
1袋(300本)
当日出荷
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。
セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本長さ(mm)100、150、200幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6白、赤、青、黄、緑結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
線名札 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)線名札ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO結束バンド(耐候性タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
139税込153
1袋(100本)
当日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
結束バンド カラー(アソート) ELPA結束バンド カラー(アソート)ELPA(5件のレビュー)
302税込332
1パック(100本)
当日出荷
使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質66ナイロンアソート(青、赤、黄、緑)使用温度範囲(℃)-40~+85
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイ カラー商品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,898税込2,088
1袋(100本)
当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン普通結束バンド(黒)デンカエレクトロン
76税込84
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB) DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DK結束バンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DK結束バンド).pdf(0.07MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
結束バンド リピートタイプ ELPA結束バンド リピートタイプELPA(3件のレビュー)
161税込177
1パック(15本)
当日出荷
リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド