絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • TRUSCO(23)
  • ELPA(15)
  • オーム電機(8)
  • デンカエレクトロン(8)
  • エスケイ工機(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • 芝軽粗材(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • 紺屋商事(3)
  • プロスタイルツール(3)
  • アックスブレーン(2)
  • エスコ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • JAPPY(2)
  • アラム(2)
  • ケニス(2)
  • ユーボン(2)
  • 与板利器工業(2)
長さ(mm)
  • 150
  • 80(31)
  • 100(145)
  • 140(39)
  • 152(24)
  • 188(24)
  • 200(145)
  • 202(28)
  • 203(42)
  • 250(95)
  • 280(28)
  • 290(21)
  • 300(103)
  • 301(22)
  • 368(32)
  • 370(38)
  • 380(26)
  • 450(39)
  • 550(22)
  • その他(24)
  • 色アソート(9)
  • 色イエロー(15)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(15)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(4)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(46)
  • 色ブルー(22)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(35)
  • 色レッド(14)
材質
  • その他(3)
  • ステンレス(4)
  • ナイロン(85)
  • フッ素樹脂(3)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(7)
特性
  • 耐候(20)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(4)
  • 耐食(2)
  • 難燃(5)
最大結束径(Φmm)
  • 2.0~35(3)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(81)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(1)
2.0~35・10~20未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満
最高使用温度(℃)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 80(7)
  • 85(43)
  • 95(4)
  • 105(6)
  • 110(2)
  • 115(1)
  • 120(2)
  • 150(3)
  • 170(2)
  • -20~75(3)
  • -30~80(1)
  • -30~85(2)
  • -40~105(1)
  • -60~150(2)
  • -60~300(2)
65・70・80・85・95・105・110・115・120・150・170・-20~75・-30~80・-30~85・-40~105・-60~150・-60~300
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(541件のレビュー)
199税込219特価
1パック(100本)
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ モノタロウケーブルタイモノタロウ(75件のレビュー)
209税込230
1パック(100本)
当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋外用)3M(スリーエム)(75件のレビュー)
719税込791
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
449税込494
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
リピートバンド 耐候タイプ モノタロウリピートバンド 耐候タイプモノタロウ(31件のレビュー)
839税込923
1パック(100本)
当日出荷
材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]RoHS指令対応証明書(0.1MB)
面ファスナーストラップ モノタロウ面ファスナーストラップモノタロウ(56件のレビュー)
319税込351
1袋(10本)
当日出荷
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。厚さ(mm)2幅(mm)13材質ナイロン
カラーケーブルタイ モノタロウカラーケーブルタイモノタロウ(4件のレビュー)
389税込428
1パック(100本)
当日出荷
各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品RoHS指令対応証明書(0.2MB)
結束バンド ELPA結束バンドELPA(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(500本)
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド 耐候性 ELPA結束バンド 耐候性ELPA(22件のレビュー)
323税込355
1パック(100本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋内用)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
389税込428
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
結束バンド スタンダードタイ エスジー工業結束バンド スタンダードタイエスジー工業(2件のレビュー)
369税込406
1袋(100本)
当日出荷
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA結束バンド 耐熱、耐候性ELPA(12件のレビュー)
512税込563
1パック(100本)
当日出荷
耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)使用温度範囲(℃)-40~120
マジックバンド ストラップ TRUSCOマジックバンド ストラップTRUSCO(15件のレビュー)
299税込329
1袋(4本)
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)2材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
429税込472
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
669税込736
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
リピートバンド モノタロウリピートバンドモノタロウ(2件のレビュー)
839税込923
1パック(100本)
当日出荷
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン金属センサー感知可能バンドデンカエレクトロン(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100本)
当日出荷
ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
材質66ナイロン関連資料カタログ資料(0.11MB) RoHS証明書(0.12MB) DKSAカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DKSA).pdf(0.12MB)
リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCOリリースタイ(耐候性タイプ)TRUSCO(11件のレビュー)
889税込978
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO(6件のレビュー)
629税込692
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン モノタロウケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロンモノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100本)
当日出荷
12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。
用途電線やケーブルの固定や結束に種類耐候性UL規格難燃グレード(主原料)UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
結束バンド リピートタイプ 耐候性 ELPA結束バンド リピートタイプ 耐候性ELPA(7件のレビュー)
160税込176
1パック(15本)
当日出荷
リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)種類耐候使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.2
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
519税込571
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCOマジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップTRUSCO(4件のレビュー)
379税込417
1セット(4本)
当日出荷
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。特性耐候仕様屋外用タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリエステル(PET)材質(ループ)ポリエステル(PET)
ロックタイ 屋内用 オーム電機ロックタイ 屋内用オーム電機(1件のレビュー)
90税込99
1袋(30本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ ふっ素樹脂製 モノタロウケーブルタイ ふっ素樹脂製モノタロウ
4,498税込4,948
1袋(100本)
当日出荷
耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。
用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-60~+170RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マジックケーブルタイ TRUSCOマジックケーブルタイTRUSCO(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(20本)
当日出荷
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
MSタイ(ふっ素樹脂) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(ふっ素樹脂)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1袋(100本)
当日出荷
ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機
389税込428
1セット(30本)
当日出荷
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
カラータイ 3サイズ300本入 5色 オーム電機カラータイ 3サイズ300本入 5色オーム電機(1件のレビュー)
739税込813
1袋(300本)
当日出荷
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。
セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本長さ(mm)100、150、200幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6白、赤、青、黄、緑結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO結束バンド(耐候性タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1袋(100本)
当日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン普通結束バンド(黒)デンカエレクトロン
239税込263
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB) DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DK結束バンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DK結束バンド).pdf(0.07MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
結束バンド リピートタイプ ELPA結束バンド リピートタイプELPA(3件のレビュー)
131税込144
1パック(15本)
当日出荷
リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85
マジックバンド超薄型 ストラップ TRUSCOマジックバンド超薄型 ストラップTRUSCO(10件のレビュー)
319税込351
1袋(5本)
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)1材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
超耐熱結束バンド デンカエレクトロン超耐熱結束バンドデンカエレクトロン(3件のレビュー)
379税込417
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロンメロングリーン使用温度範囲(℃)-40~150特性耐熱関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB) DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
スカイロック エスケイ工機スカイロックエスケイ工機(3件のレビュー)
129税込142
1袋(30本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
マジックバンド ELPAマジックバンドELPA(1件のレビュー)
312税込343
1パック(5個)
当日出荷
マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。
全長(mm)150幅(mm)13材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
結束バンド TRUSCO結束バンドTRUSCO
299税込329
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100本)
当日出荷
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様ループ引張強度(最小値)N:135材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
549税込604
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド耐候 150MM ELPA結束バンド耐候 150MMELPA
171税込188
1個
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)3.5全長(mm)150ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)18最大結束内径(Φmm)35特性耐侯

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド