113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
1袋(100本)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える 仕様●100本入 材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入) 幅(mm)4.5 全長(mm)300 ブラック 使用温度範囲(℃)-35~+85 引張強度(kg)22 最大結束内径(Φmm)82 特性耐侯
1個
541 税込595
当日出荷

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。 材質SUS316 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.25 白銅 使用温度範囲(℃)-80~538 引張強度(N)600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
材質66ナイロン ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(10本)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入) タイプ耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(10本)ほか
323 税込355
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋内用 材質ナイロン66 乳白 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に 材質66ナイロン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入) 使用温度範囲(℃)-40~120
1パック(100本)
1,233 税込1,356
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 材質66ナイロン 種類標準グレード
1袋(50本)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。 材質ナイロン66 UL規格UL難燃性(94V-2)
1袋(100本)
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類耐侯性タイプ 使用温度範囲(℃)-40~105 特性耐候、耐食、耐油
1袋(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。 仕様屋外用 材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
材質66ナイロン 関連資料カタログ資料(0.11MB) RoHS証明書(0.12MB) DKSAカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DKSA).pdf(0.12MB)
1袋(100本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 仕様標準タイプ・屋内用 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(10本)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン 種類耐候グレード
1袋(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。 色(本体)オレンジ 連続耐荷重(kg)10 材質ナイロン66 特性耐候、耐油
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入) 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~85 引張強度(kg)22.2
1パック(10本)
332 税込365
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色 材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類ナチュラルNタイプ 特性耐食、耐油
1袋(100本)
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
90 税込99
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オーム電機リピートタイ
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6] 難燃性UL94V-2(主原料) 最低温度(℃)設置:-20
1セット(30本)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。 材質/仕上66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~75 規格UL94 V-2 特性耐候性
1袋(50本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質66ナイロン アソート(青、赤、黄、緑) 使用温度範囲(℃)-40~+85
1パック(20本)
247 税込272
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デンカエレクトロン普通結束バンド(黒)
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~85 規格UL94 V-2 関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB) DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DK結束バンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DK結束バンド).pdf(0.07MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
1袋(50本)
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(10本)
284 税込312
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(30本)ほか
919 税込1,011
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ステンレスタイプ がっちり固定して屋外で使える
材質ステンレス 幅(mm)7.96 使用温度範囲(℃)-80~500 引張強度(kg)114
1パック(5本)
427 税込470
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。 仕様屋内用 材質/仕上66ナイロン ナチュラル 使用温度範囲(℃)-20~75 規格UL94 V-2
1袋(50本)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-10~100 規格REACH、RoHS、EN62275対応 特性耐候
1セット(100本)
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン タイプ耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(50本)
636 税込700
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。 材質ナイロン66 緑、青、黄、赤 各25本 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質ナイロン66 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用
1袋(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 仕様(適合温度範囲℃)-45~85 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エスケイ工機バインダー
RoHS
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
1袋(100本)
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

プロスタイルツールケーブルタイ 耐候用(黒)
RoHS
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途耐候用 材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品) 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります