絞り込み
ブランド
  • エスケイ工機(6)
  • オーム電機(2)
  • ELPA(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • SapiSelco(1)
長さ(mm)
  • 80(1)
  • 100(4)
  • 130(1)
  • 138.0(1)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 173(1)
  • 200(6)
  • 210(1)
  • 250(3)
  • 275(1)
  • 280(1)
  • 300(3)
  • 310(1)
  • 360(2)
  • 365(1)
  • 380(1)
  • 450(1)
  • 550(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • ナイロン(10)
  • ポリエステル(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐熱(2)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(6)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(3)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
最高使用温度(℃)
  • 120
  • 0~85(5)
  • 49(7)
  • 50(10)
  • 60(9)
  • 65(6)
  • 70(7)
  • 75(10)
  • 80(27)
  • 85(370)
  • 95(15)
  • 100(9)
  • 105(46)
  • 110(26)
  • 115(30)
  • 140(6)
  • 150(9)
  • 538(45)
  • -30~85(8)
  • -40~110(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA結束バンド 耐熱、耐候性ELPA(12件のレビュー)
237税込261
1パック(100本)
当日出荷
耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)使用温度範囲(℃)-40~120
スカイロック エスケイ工機スカイロックエスケイ工機(3件のレビュー)
99税込109
1袋(50本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 SapiSelco「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱SapiSelco(1件のレビュー)
369税込406
1セット(100本)
当日出荷
耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
ダブルヘッドタイ エスケイ工機ダブルヘッドタイエスケイ工機(1件のレビュー)
259税込285
1袋(10本)
当日出荷から11日以内出荷
仕様最大結束径(2組 Φmm)19ループ引張強度(kgf)35材質66ナイロン幅(mm)4.8全長(mm)210
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー オーム電機耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレーオーム電機
339税込373
1袋(30本)
3日以内出荷
120℃までの環境下で使用できます 屋内外用RoHS適合品
材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)使用温度範囲(℃)-40~120引張強度ループ:22.6kgf主原料難燃性UL94V-2
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー オーム電機耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレーオーム電機(1件のレビュー)
99税込109
1袋(30本)
3日以内出荷
120℃までの環境下で使用できます 屋内外で使用できる耐候仕様ですRoHS適合品
材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)寸法(mm)全長100×幅2.5ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~120最大結束径(Φmm)22引張強度ループ:8.2kgf主原料難燃性UL94V-2
リリースタイ エスケイ工機リリースタイエスケイ工機(3件のレビュー)
148税込163
1袋(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン
リピートタイ エスケイ工機リピートタイエスケイ工機(1件のレビュー)
169税込186
1セット(10本)ほか
当日出荷
種類耐候使用温度範囲(℃)-40~120
ヘビーリピートタイ エスケイ工機ヘビーリピートタイエスケイ工機(1件のレビュー)
389税込428
1袋(5本)
4日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)98材質66ナイロン幅(mm)8.3
リリースタイ 耐熱・耐候タイプ エスケイ工機リリースタイ 耐熱・耐候タイプエスケイ工機
1,698税込1,868
1袋(100本)
6日以内出荷
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。余分な帯部を収納可能なバックル付
材質ナイロン66幅(mm)8.9全長(mm)200使用温度範囲(℃)-40~120結束径(Φmm)50ループ引張強度規格値(N[kgf])441[45]RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングタイ専用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイ専用ラベルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
28,980税込31,878
1袋(900枚)
6日以内出荷
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル タグラベル
材質ポリエステルフィルム仕様タグラベル、屋内使用厚さ(mm)(適用パネル)1.6~4.8使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)87接着剤アクリル系ラベル数30印字部(mm)61×25

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド