絞り込み
長さ(mm)
- 80(1)
- 100(4)
- 130(2)
- 138.0(1)
- 140(1)
- 150(3)
- 173(1)
- 200(7)
- 210(1)
- 250(4)
- 275(1)
- 280(1)
- 300(3)
- 310(1)
- 360(2)
- 365(1)
- 380(1)
- 450(1)
色
グレー(1)
ブラック(7)
ホワイト(1)
材質
- ナイロン(11)
- ポリエステル(1)
特性
- 耐候(1)
- 耐熱(2)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(3)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(1)
最高使用温度(℃)
- 120
- 0~85(5)
- 49(5)
- 50(10)
- 60(10)
- 65(7)
- 70(7)
- 75(10)
- 80(37)
- 85(371)
- 95(14)
- 100(9)
- 105(50)
- 110(26)
- 115(30)
- 140(6)
- 150(9)
- 170(5)
- 538(46)
- -40~110(9)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- エスケイ工機(6)
- オーム電機(2)
- ELPA(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- TRUSCO(1)
- SapiSelco(1)
エスケイ工機・オーム電機・ELPA・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・SapiSelco
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱
SapiSelco(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1セット(100本)当日出荷耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)色黒使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー
オーム電機¥339~税込¥373~1袋(30本)当日出荷120℃までの環境下で使用できます。 屋内外用。RoHS適合品材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)使用温度範囲(℃)-40~120引張強度ループ:22.6kgf主原料難燃性UL94V-2
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー
オーム電機(1件のレビュー)¥99税込¥1091袋(30本)当日出荷120℃までの環境下で使用できます。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)寸法(mm)全長100×幅2.5色ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~120最大結束径(Φmm)22引張強度ループ:8.2kgf主原料難燃性UL94V-2
バックル付きリリースタイ
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)当日出荷取り外して再利用が可能な結束バンドです。余長部分はバックルに収納可能です。用途電気工事、配電盤などの結束に。材質PA66樹脂色黒使用温度範囲-40℃~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
リリースタイ 耐熱・耐候タイプ
エスケイ工機¥1,698税込¥1,8681袋(100本)7日以内出荷留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。余分な帯部を収納可能なバックル付材質ナイロン66幅(mm)8.9全長(mm)200使用温度範囲(℃)-40~120結束径(Φmm)50ループ引張強度規格値(N[kgf])441[45]RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングタイ専用ラベル
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥27,980税込¥30,7781袋(900枚)6日以内出荷ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル タグラベル仕様タグラベル、屋内使用材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)(適用パネル)1.6~4.8色白使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)87接着剤アクリル系ラベル数30印字部(mm)61×25
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具