耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-80~538
特性耐候、耐食
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)5
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-80~538
引張強度(N)588
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品性と耐衝撃性を持っています。
先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
結束バンド全体の面取りがきれいに施されているので、安全に使用できます。
用途屋内外、地下施設、海中など過酷な環境での使用に。
幅(mm)4.6
厚さ(mm)0.25
材質/仕上ステンレス316
色シルバー
引張強度(N)600
特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
色シルバー
引張強度(N)1112
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
材質ステンレス316
幅(mm)4.6
色シルバー
使用温度範囲(℃)-60~150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
色シルバー
材質カッター:ステンレス(SUS420J2)、柄:塩化ビニール
トラスコ品番116-4818
質量(g)68.5
適合結束タイ(mm)5.1
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。
必要な長さでカットできるため在庫および管理業務の軽減に貢献します。
専用ヘッドとともに使用します。
独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
締めた後の外観もきれいに仕上げられます。
用途屋外の過酷な環境下での電線・ケーブル・パイプ等の結束、機械回りの配線結束。
厚さ(mm)0.25
色シルバー
使用温度範囲(℃)-80~538
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。
厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。
材質AISI304
長さ(mm)30500
厚さ(mm)0.38
色シルバー
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋外
特性耐候、耐熱、耐食
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
仕様使用結束バンド幅(mm):4.4/4.6
トラスコ品番194-9946
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)9.5
幅(mm)88.9
厚さ(mm)0.3
色シルバー
ピッチ横穴ピッチなし
使用温度範囲(℃)-80~538
縦(mm)9.5
横(mm)88.9
穴ピッチ(mm)なし
穴径(mm)なし
1袋(125枚)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
強度や耐久性が必要な結束に
材質ステンレス
長さ(mm)500
幅(mm)7.9
色シルバー
引張強度(kg)114
結束径(Φmm)150
入数5本
1袋(5本)
¥539
税込¥593
3日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。
独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
すべてのエッジが面取りされているため安全です。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.25
色シルバー
使用温度範囲(℃)-60~538
最小結束径(Φmm)12.7
適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事
仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-HB
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。
MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW63T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。
色シルバー
材質AISI304
長さ(mm)22.6
トラスコ品番731-4426
幅(mm)18.7
厚さ(mm)4.1
質量(g)399
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋外
1袋(100個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。
MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW50T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。
色シルバー
材質AISI304
長さ(mm)22.6
トラスコ品番731-4418
幅(mm)15.5
厚さ(mm)4.1
質量(g)345
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋外
1袋
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示に。
適合屋内外用
長さ(mm)9.7
厚さ(mm)0.3
色シルバー
使用温度範囲(℃)-80~538
バンド幅(mm)使用結束バンド:4.4、4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。
トラスコ品番194-9954
材質ステンレス(SUS316)
長さ(mm)831
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.76
色シルバー
使用温度範囲(℃)-60℃~538℃
最大結束径(Φmm)203
引張強度(N)10656
最小結束径(Φmm)25.4
推奨適合工具BT2HTI
1袋(25本)
¥55,980
税込¥61,578
20日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。
独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
すべてのエッジが面取りされているため安全です。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル&ガス、造船等でのケーブルの結束に。
材質ステンレス(SUS316L)
厚さ(mm)0.25
色シルバー
タイプステンレスバンド
使用温度範囲(℃)-60~538
使用バンド(mm)なし
最小結束径(Φmm)12.7
適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。
自動ロック式で工具がなくても結束できます。
引張強度(N)5339
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。
自動ロック式で工具がなくても結束できます。
色シルバー
引張強度(N)2670
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋内外
材質SUS304
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境でのケーブルの結束、支えに適しています。
すべてのエッジが面取りされているため安全です。
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
専用ヘッド(型番:MTHSH-C)とともに使用します。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束
色シルバー
材質SUS
長さ(mm)61000
トラスコ品番828-1555
幅(mm)15.9
厚さ(mm)0.38
質量(kg)3.03
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋内外
1巻
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
長尺ステンレススチールバンド(型番:MBSH-TR)用ヘッドです。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。
色シルバー
材質SUS
トラスコ品番825-7212
質量(kg)1.51
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋内外
1袋
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
色シルバー
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋内外
バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。
色シルバー
材質SUS316
長さ(mm)33.4
トラスコ品番819-3727
幅(mm)41.8
厚さ(mm)41
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-80~538
適合バンドIMS19T75-QR6L
使用場所屋内外
1袋
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。
色シルバー
材質SUS316
長さ(mm)22.6
厚さ(mm)4.1
使用温度範囲(℃)-80~538
取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。
MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW38T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW38T15-CR4)用バックル。
色シルバー
材質AISI304
長さ(mm)22.6
トラスコ品番731-4400
幅(mm)12.3
厚さ(mm)4.1
質量(g)340
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋内外
1袋
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。
硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。
硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。
材質SUS304
硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。
360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。
硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。
硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。
色シルバー
材質SUS304
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋外
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
用途ケーブルの保持、固定。
過酷な環境下での使用に適しています。
標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。
用途ケーブルの保持、固定。
色シルバー
材質SUS316
長さ(m)25
使用温度範囲(℃)-80~538
最小結束径(Φmm)26
使用場所屋内・屋外用
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束
トラスコ品番194-9993
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.76
色シルバー
質量(g)3551.62
長さ(m)30.5
使用温度範囲(℃)-60~538
規格UL認定品
バックルMSBW75-C6
推奨適合工具BT2HTI
使用場所屋内・屋外用
特性耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性
1巻
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。
室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。
◎ボールロッキング機構のため、戻りを決して許しません!
苛酷な環境で、外装ケーブル、パイプ、導管その他、硬く弾力性の無いものを簡単確実に結束・固定できます。
◎束線径が限定されたクランプと異なり、対象物に合わせて何処でも自在にロックすることができます。
材質AISI304
色銀
幅B(mm)4.3
引張強度(kg)90.8
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。