23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロン アイボリー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 UL規格-
1袋(100本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色 材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類ナチュラルNタイプ 特性耐食、耐油
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
材質46ナイロン ベージュ 種類耐熱グレード 使用温度範囲(℃)-40~+130 難燃性UL94V-2 特性耐熱、難燃、耐油
1袋(100本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
アイボリー 特性耐候、耐熱、耐紫外線 使用温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100本)ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm) 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)PEEK(ピーク)タイ
240℃までの超耐熱性を持ったプラスチック製のインシュロックです。金属性バンドの利用が不可能で、高い耐環境特性が求められる場合にご使用いただけます。また、プラスチック樹脂の特性を生かした、絶縁性に優れ、かつ柔軟な結束が可能です。ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。 薄ベージュ 材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) 使用温度範囲(℃)-55~+240 難燃性UL94V-0 特性耐熱、難燃、耐薬品、耐酸性
1袋(100本)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 全長(mm)100 アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~110
1パック
490 税込539
当日出荷

ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。 ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。 再使用が出来ますので経済的です。
自然色
1袋(1000本)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.8 全長(mm)380 アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~110
1パック
3,870 税込4,257
翌日出荷

X線検査機での検出に特化し、より細かい破片で検知可能な素材を使用した結束バンドです。 X線検査機で異物を検査される食品工場などの異物混入対策に最適です。 破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。 (MPF結束バンド専用のニッパー0679-01Aもご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます) 改正前食品衛生試験適合品
用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法A(mm)5 寸法D(mm)8 寸法B(mm)8.2 寸法T(mm)1.1 ループ引張強度最小値(N[kgf])230
1袋(100本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.5 全長(mm)251 アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~110
1パック
2,420 税込2,662
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.5 厚さ(mm)1.2 全長(mm)152 アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~110
1パック
580 税込638
翌日出荷

ローヘッドタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ローヘッドタイ 耐熱性
エコ商品
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下 全長×幅W(mm)80.3×2.2 結束径(Φmm)1.5~16.0 ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
特性耐候、耐熱、耐食、耐油
1袋(100本)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です。積載量20%アップします。サイドバー2本タイプで上部荷崩れ対策しています。
高さ(mm)251 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。作業者の負担を軽減します。中間棚の紛失防止にもなります。跳ね上げれば広く使用もできます。
アイボリー 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床板スチール製で頑丈なコンビテナーです。床板を収納固定する為の樹脂ストッパーを採用、床板収納作業の負担を軽減しました。扉を開いた際、側面へ収納でき、安全性にも考慮しています。前面の観音扉が荷崩れを防ぎます。
トラスコ品番385-7421 材質ジョイント金具:スチール、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:スチール、ジョイント部:スチール アイボリー 高さ(mm)251 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150 長さ外寸(mm)800 幅外寸(mm)1100 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1100×1700 外寸法・高さ(mm)1700 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×738×1449
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

床板スチール製で頑丈なコンビテナーです。床板の跳ね上げをワンタッチ、床板のストッパーもワンタッチで操作できます。
材質ジョイント金具:スチール、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:スチール、ジョイント部:スチール 高さ(mm)251 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150 長さ外寸(mm)800 幅外寸(mm)1100 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1100×1700 外寸法・高さ(mm)1700 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×745×1449
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です。積載量20%アップします。
高さ(mm)251 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150 幅外寸(mm)1100 外寸法・高さ(mm)2000
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。作業者の負担を軽減します。中間棚の紛失防止にもなります。跳ね上げれば広く使用もできます。
アイボリー 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150 外寸法・高さ(mm)1700
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温環境に耐える高機能結束バンドです。耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。
用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。 材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂) アイボリー
1袋(100本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.5 全長(mm)301 アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~110
1パック
3,280 税込3,608
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.6 厚さ(mm)1.2 全長(mm)202 アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~110
1パック
1,160 税込1,276
翌日出荷

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります