ケーブルタイ/結束バンド :「超耐熱結束バンド」の検索結果
商品豆知識
超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロン
色メロングリーン
使用温度範囲(℃)-40~150
特性耐熱
関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
耐熱・耐候性
熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)
使用温度範囲(℃)-40~120
240℃までの超耐熱性を持ったプラスチック製のインシュロックです。金属性バンドの利用が不可能で、高い耐環境特性が求められる場合にご使用いただけます。また、プラスチック樹脂の特性を生かした、絶縁性に優れ、かつ柔軟な結束が可能です。ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。
色薄ベージュ
材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
使用温度範囲(℃)-55~+240
難燃性UL94V-0
特性耐熱、難燃、耐薬品、耐酸性
ナイロン46(UL規格94V-2)製(耐熱グレード)の一体成型品。
使用温度範囲(℃)-40~+150
特性耐熱
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ ふっ素樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。
またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。
製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE)
色青
使用温度範囲(℃)-80~+170
難燃性UL94V-0
特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。
用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に
色青
材質ふっ素樹脂(ETFE)
使用温度範囲(℃)-60~+170
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+110
難燃性UL94V-2
特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
超耐熱性高機能結束バンド。-55度~+260度の環境温度に耐えるため、金属部品の代替にも使用可能。耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性がもとめられる場所・車・発電機・農機具・鉄道・船舶・産業用機械など。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生する装置など。吸水性が低く、寸法安定性がもとめられる精密機器・航空機などの高機能製品にも。低煙性・低合うとガス性が求められるクリーンルーム、食品加工機械。非導電性がもとめられる掘削用の電気浸水型ポンプのモーターなど。
材質ポリエーテルエーケルケトン
幅(mm)5
全長(mm)225.5
使用温度範囲(℃)-55~260
引張強度ループ:60
結束径(Φmm)最大65
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6本)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に!
RoHS適合品。
耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!
用途ステンレス結束バンド
材質SUS304 ステンレス スチール
特性耐候、耐火、耐酸性
幅(mm)4.6
使用温度範囲(℃)-40~150
対応RoHS
引張強度(N)450
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ ふっ素樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。
仕様屋外用
材質テフゼル(フッ素系樹脂)
規格UL規格品
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
色薄緑※
材質66ナイロン
難燃性UL94V-2
特性耐熱、難燃
耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品
仕様屋内用
材質ナイロン(UL94・V2グレード)
色黒
使用温度範囲(℃)-25~120
規格UL94V2適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
240℃までの超耐熱性を持った耐環境インシュロックタイです。66ナイロンに比べアウトガスの発生が少ない材質です。セレーションが外側についており、結束時の電線への傷や凹みを防ぎます。
用途PEEKタイは、航空機メーカーと共同開発した高温度耐熱性インシュロックタイです。航空機のみならず、半導体製造装置、掘削、鉄道、海洋、自動車、家電、医療機器、化学、造船など、様々な業種でもお使いいただけます。高い耐環境性が求められ、かつ金属製結束バンドが利用できない場合でも、プラスチック樹脂の特性を活かした柔軟な結束作業が可能です。材質:ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)。常時使用温度範囲:-55℃~+240℃。色:薄ベージュ
寸法(mm)長さ145×幅3.4
結束径(Φmm)最小4×最大35
材質PEEK
適合工具MK8
1袋(100個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
色黒
材質耐熱性ナイロン66
長さ(mm)176
最大結束径(Φmm)40
仕様スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。反時計回りに回すとバンドを外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)222
使用場所屋内
繰り返し使用可能です。ロック部のツメを押し戻すとロックが外されます。
過酷な温度環境下において使用できます。
ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。
最大結束径(Φmm)20
長さ(mm)82
幅(mm)2.5
材質PFA
色クリア
使用温度範囲(℃)-200~250
特性耐候・耐薬品性
超耐熱性長尺バンド。ポリアセタール樹脂製で吸水性が無く湿度による影響がありません。屋内外の電力・通信ケーブルの結束向け。15mリール状のバンドで必要な長さにカットしでご使用いただけます。別途ロッキングヘッドをご用意ください
用途通信・電力ケーブル垂直幹線の結束・CATV、有線ケーブルの結束・電柱アース線の結束・土木/建築工事の電線結束・ビル/向上無い配線結束・機械設備関係の各種結束
材質ポリアセタール樹脂(耐候性としてカーボンブラック添加)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
全長(m)15
難燃性UL94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。