22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
100(80)
140(24)
150(63)
200(72)
203(39)
250(63)
300(56)
368(28)
370
450(22)
長さ(mm)をもっと見る
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
材質66ナイロン ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(50本)
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋内用 材質ナイロン66 乳白 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 材質66ナイロン 種類標準グレード
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デンカエレクトロン普通結束バンド(黒)
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~85 規格UL94 V-2 関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB) DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DK結束バンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DK結束バンド).pdf(0.07MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
1袋(50本)
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。 仕様屋内用 材質/仕上66ナイロン ナチュラル 使用温度範囲(℃)-20~75 規格UL94 V-2
1袋(50本)
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)耐候性ナイロン結束バンド
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格cULus Listed 62275 type2,21認証品 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1袋(100本)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デンカエレクトロン普通結束バンド(白)
ナチュラル 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~75 規格UL94 V-2 関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB) DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DK結束バンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DK結束バンド).pdf(0.07MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
1袋(50本)
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロスタイルツールケーブルタイ 屋内用(白)
RoHS
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途屋内用 材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品) 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

しっかりとした結束に。 屋内外で使用できる耐候仕様です。 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 全長×幅W(mm)370×7.6 結束径(Φmm)7~102 ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5 UL規格62275 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(30本)
579 税込637
3日以内出荷

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
材質本体:66ナイロン(PA66) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

幅広でしっかりとした結束に。 屋内用。 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 全長×幅W(mm)370×7.6 結束径(Φmm)7~102 ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5 UL規格62275 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(30本)
479 税込527
3日以内出荷

太いパイプの結束などに便利です。 しっかりとした結束に。 屋内用。RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(10本)
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線をカットするので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。
用途ケーブル・配線等の整理。 仕様全候性(耐候性製品/黒色) 材質ナイロン66 寸法(mm)7.6×370 最大結束径(Φmm)110 入数50本入
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ワイドミュラーケーブルタイ(屋内用)
RoHS
屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。 材質ポリアミド 66(PA 66) 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-40~85 規格cULus Listed 62275 type2,21認証品 使用場所屋内用
1袋(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東洋技研結束バンド
材質66ナイロン(UL94V-2) 使用温度範囲(℃)-40~+80(結束後)
1セット(100本)
4,498 税込4,948
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
1袋(50本)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)215.6 使用場所屋内用
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
用途ケーブル・配線等の整理。 材質ナイロン66 寸法(mm)7.6×370 白色 最大結束径(Φmm)110 入数50本入
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
1袋(100本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)