絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • SapiSelco(2)
長さ(mm)
  • 99(1)
  • 115(1)
  • 142(1)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 203(1)
  • 265(2)
  • 360(2)
  • 376(1)
  • 500(1)
  • 750(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • その他(2)
  • ナイロン(2)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 200~250未満(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
耐候・耐熱
最高使用温度(℃)
  • 100
  • 0~80(3)
  • 0~85(3)
  • 60(4)
  • 75(5)
  • 80(12)
  • 85(183)
  • 90(3)
  • 95(5)
  • 105(10)
  • 110(4)
  • 115(10)
  • 150(2)
  • 538(4)
  • -20~75(2)
  • -30~80(3)
  • -30~85(4)
  • -35~85(1)
  • -40~110(1)
  • -40~125(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
99(1)
115(1)
142(1)
175(1)
180(1)
203(1)
265(2)
360(2)
376(1)
500(1)
750(1)
結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド パンタイPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(1000本)
当日出荷から15日以内出荷
用途ケーブルなどの結束
「カール」 ケーブルタイ 黒 SapiSelco「カール」 ケーブルタイ 黒SapiSelco
399税込439
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイPANDUIT(パンドウイット)
88,980税込97,878
1箱(500本)
20日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66特性耐候、耐熱長さ(mm)376最大結束径(Φmm)102幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(g)362使用温度範囲(℃)-60~100引張強度(N)534使用場所屋内外
「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒 SapiSelco「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒SapiSelco
1,198税込1,318
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状ダブル引張強度(N)400
標準タイプ