絞り込み
長さ(mm)
- 100(1)
- 100.5(1)
- 102(1)
- 115(1)
- 135(1)
- 140(1)
- 142(1)
- 149(1)
- 160(1)
- 175(1)
- 180(2)
- 188(1)
- 198(1)
- 265(2)
- 360(3)
- 380(2)
- 500(2)
- 750(2)
- 1000(1)
- 1220(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(2)
- ナイロン(7)
色
ブラック(9)
ホワイト(1)
特性
- 耐候(2)
- 耐熱(1)
- 耐食(1)
- 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(1)
- 160~200未満(1)
- 200~250未満(2)
- 250~300未満(1)
- 300以上(1)
最高使用温度(℃)
- 100
- 0~85(5)
- 49(6)
- 50(10)
- 60(10)
- 65(7)
- 70(7)
- 75(10)
- 80(37)
- 85(378)
- 95(14)
- 105(49)
- 110(26)
- 115(30)
- 120(12)
- 140(6)
- 150(8)
- 538(46)
- -30~85(8)
- -40~110(9)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- SapiSelco(3)
- デンカエレクトロン(1)
PANDUIT(パンドウイット)・SapiSelco・デンカエレクトロン
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。

セルフィット 耐候性ケーブルタイ
SapiSelco(8件のレビュー)¥109~税込¥120~1セット(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
「カール」 ケーブルタイ 黒
SapiSelco¥399~税込¥439~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2色黒使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル
ソーラー用結束バンド
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(50本)ほか5日以内出荷雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン色黒
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781箱(500本)15日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。用途ケーブルの結束と固定色黒材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257最大結束径(Φmm)70幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~100引張強度(N)534使用場所屋内外
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(500本)15日以内出荷スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)389幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534使用場所屋内外
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(500本)20日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。用途ケーブルの結束と固定色黒材質耐熱耐候性ナイロン66特性耐候、耐熱長さ(mm)376最大結束径(Φmm)102幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(g)362使用温度範囲(℃)-60~100引張強度(N)534使用場所屋内外
ナイロン結束バンド 難燃性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498~税込¥7,148~1袋当日出荷から95日以内出荷難燃性のナイロン結束バンドです。用途ケーブルの結束。材質難燃性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~100使用場所屋内特性難燃
「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒
SapiSelco¥1,198~税込¥1,318~1セット(100本)当日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に色黒仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状ダブル引張強度(N)400