絞り込み
長さ(mm)
- 99(1)
- 115(1)
- 142(1)
- 175(1)
- 180(1)
- 203(1)
- 265(2)
- 360(2)
- 376(1)
- 500(1)
- 750(1)
色
ブラック(4)
ホワイト(1)
材質
- その他(2)
- ナイロン(2)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 200~250未満(1)
特性
- 耐候(1)
- 耐熱(1)
最高使用温度(℃)
- 100
- 0~80(3)
- 0~85(3)
- 60(5)
- 65(2)
- 75(5)
- 80(18)
- 85(190)
- 90(3)
- 95(4)
- 105(10)
- 110(4)
- 115(10)
- 120(2)
- 150(2)
- 538(3)
- -20~75(2)
- -30~80(3)
- -30~85(4)
- -35~85(1)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- SapiSelco(2)
PANDUIT(パンドウイット)・SapiSelco
「長さ(mm)」から絞り込む
115(1)
142(1)
175(1)
180(1)
203(1)
265(2)
360(2)
376(1)
500(1)
750(1)

「カール」 ケーブルタイ 黒
SapiSelco¥399~税込¥439~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2色黒使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(500本)20日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。用途ケーブルの結束と固定色黒材質耐熱耐候性ナイロン66特性耐候、耐熱長さ(mm)376最大結束径(Φmm)102幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(g)362使用温度範囲(℃)-60~100引張強度(N)534使用場所屋内外
「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒
SapiSelco¥1,198~税込¥1,318~1セット(100本)当日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に色黒仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状ダブル引張強度(N)400