「長さ(mm)」から絞り込む
150(1)
200(1)
250(1)
ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。
ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。
再使用が出来ますので経済的です。
色自然色
X線検査機での検出に特化し、より細かい破片で検知可能な素材を使用した結束バンドです。
X線検査機で異物を検査される食品工場などの異物混入対策に最適です。
破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。
(MPF結束バンド専用のニッパー0679-01Aもご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます)
改正前食品衛生試験適合品
用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法A(mm)5
寸法D(mm)8
寸法B(mm)8.2
寸法T(mm)1.1
ループ引張強度最小値(N[kgf])230
従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です。積載量20%アップします。サイドバー2本タイプで上部荷崩れ対策しています。
高さ(mm)251
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。作業者の負担を軽減します。中間棚の紛失防止にもなります。跳ね上げれば広く使用もできます。
色アイボリー
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
床板スチール製で頑丈なコンビテナーです。床板を収納固定する為の樹脂ストッパーを採用、床板収納作業の負担を軽減しました。扉を開いた際、側面へ収納でき、安全性にも考慮しています。前面の観音扉が荷崩れを防ぎます。
トラスコ品番385-7421
材質ジョイント金具:スチール、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:スチール、ジョイント部:スチール
色アイボリー
高さ(mm)251
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
長さ外寸(mm)800
幅外寸(mm)1100
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1100×1700
外寸法・高さ(mm)1700
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×738×1449
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
床板スチール製で頑丈なコンビテナーです。床板の跳ね上げをワンタッチ、床板のストッパーもワンタッチで操作できます。
材質ジョイント金具:スチール、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:スチール、ジョイント部:スチール
高さ(mm)251
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
長さ外寸(mm)800
幅外寸(mm)1100
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1100×1700
外寸法・高さ(mm)1700
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×745×1449
従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です。積載量20%アップします。
高さ(mm)251
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
幅外寸(mm)1100
外寸法・高さ(mm)2000
簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。作業者の負担を軽減します。中間棚の紛失防止にもなります。跳ね上げれば広く使用もできます。
色アイボリー
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
外寸法・高さ(mm)1700
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。