絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 102(2)
  • 150(2)
  • 188(1)
  • 200(1)
  • 201(1)
  • 203(1)
  • 292(1)
  • 295(1)
  • 370(1)
  • 371(1)
  • 382(1)
  • 387(1)
  • 色ブルー(3)
材質
  • フッ素樹脂(3)
特性
  • 耐候(2)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(2)
  • 難燃(2)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(3)
  • 70~80未満(1)
  • 100~120未満(3)
20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・70~80未満・100~120未満
最高使用温度(℃)
  • 170
  • 49(2)
  • 80(6)
  • 85(92)
  • 100(4)
  • 105(26)
  • 110(16)
  • 115(18)
  • 120(6)
  • 130(2)
  • 140(5)
  • 150(4)
  • 260(3)
  • 300(4)
  • 538(25)
  • -30~85(4)
  • -40~110(8)
  • -40~125(3)
  • -60~150(2)
  • -60~300(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
102(2)
150(2)
201(1)
203(1)
292(1)
295(1)
370(1)
371(1)
382(1)
387(1)
ケーブルタイ ふっ素樹脂製 モノタロウケーブルタイ ふっ素樹脂製モノタロウ
2,998税込3,298
1袋(100本)
当日出荷
耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。
用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-60~+170RoHS指令対応証明書(0.2MB)
MSタイ(ふっ素樹脂) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(ふっ素樹脂)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(100本)ほか
当日出荷
ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)テフゼル結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
4,698税込5,168
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
耐候タイプ