絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(16)
  • TRUSCO(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • ストロングホールド(2)
長さ(mm)
  • 127(4)
  • 200(2)
  • 201(6)
  • 246(2)
  • 259(3)
  • 287(2)
  • 300(3)
  • 362(5)
  • 363(2)
  • 434(2)
  • 521(6)
  • 679(3)
  • 681(4)
  • 838(6)
  • 998(4)
  • 1072(2)
  • 1156(4)
  • 25000(2)
  • 30500(2)
  • 304800(3)
  • 色シルバー(17)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • ステンレス(24)
特性
  • 耐候(9)
  • 耐熱(4)
  • 耐食(8)
  • 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(8)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(12)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(14)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(14)
  • 200~250未満(11)
  • 250~300未満(9)
  • 300以上(7)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・200~250未満・250~300未満・300以上
最高使用温度(℃)
  • 538
  • 49(2)
  • 80(6)
  • 85(92)
  • 100(4)
  • 105(26)
  • 110(16)
  • 115(18)
  • 120(6)
  • 130(2)
  • 140(5)
  • 150(4)
  • 170(3)
  • 260(3)
  • 300(4)
  • -30~85(4)
  • -40~110(8)
  • -40~125(3)
  • -60~150(2)
  • -60~300(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
127(4)
201(6)
362(5)
521(6)
679(3)
681(4)
838(6)
998(4)
1156(4)
304800(3)
長さ(mm)をもっと見る
ステンレス結束バンド モノタロウステンレス結束バンドモノタロウ(30件のレビュー)
399税込439
1袋(10本)ほか
当日出荷
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。材質SUS316幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25白銅使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メタルタイ(STB・MBTタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ(STB・MBTタイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
ステンレススチールケーブルタイ TRUSCOステンレススチールケーブルタイTRUSCO
8,998税込9,898特価
1袋(50本)ほか
当日出荷
耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。シルバー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1袋(50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ステンレスバンド TRUSCOステンレスバンドTRUSCO
2,798税込3,078
1セット(10本)ほか
当日出荷
シルバー材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)
5,598税込6,158
1袋(50本)
当日出荷から95日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
シルバー引張強度(N)1112
ステンレスバンド専用リリースキー TRUSCOステンレスバンド専用リリースキーTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
シルバー材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番116-4819質量(g)1.3使用温度範囲-80~538℃
ステンレスバンド専用切断工具 TRUSCOステンレスバンド専用切断工具TRUSCO
7,798税込8,578
1個
当日出荷
シルバー材質カッター:ステンレス(SUS420J2)、柄:塩化ビニールトラスコ品番116-4818質量(g)68.5使用温度範囲-80~538℃適合結束タイ(mm)5.1
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。 必要な長さでカットできるため在庫および管理業務の軽減に貢献します。 専用ヘッドとともに使用します。 独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。
用途屋外の過酷な環境下での電線・ケーブル・パイプ等の結束、機械回りの配線結束。厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-80~538
メタルタイ Mタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ Mタイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,598税込10,558
1袋(50本)
翌日出荷
結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ
仕様ハロゲンフリー、高温・屋内外環境下材質ステンレススティールSUS304使用温度範囲(℃)-80~+538ループ引張強度規格値(N[kgf])1500 (152.96)
テンション保持型ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)テンション保持型ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1袋
当日出荷から9日以内出荷
硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。材質SUS304
ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1袋(50本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
材質AISI304、AISI316使用温度範囲(℃)-80~538寸法F(mm)22.6寸法D(mm)11.2寸法C(mm)0.38最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具GTS、PTS特性耐候、耐熱、耐食
ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L ストロングホールドステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316Lストロングホールド
9,498税込10,448
1袋(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル&ガス、造船等でのケーブルの結束に。材質ステンレス(SUS316L)厚さ(mm)0.25シルバータイプステンレスバンド使用温度範囲(℃)-60~538使用バンド(mm)なし最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304 ストロングホールドステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304ストロングホールド
7,998税込8,798
1袋(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-60~538最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
62,980税込69,278
1巻
翌々日出荷
必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束トラスコ品番194-9993材質ステンレス(SUS316)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー質量(g)3551.62長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-60~538規格UL認定品バックルMSBW75-C6推奨適合工具BT2HTI使用場所屋内・屋外用特性耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
82,980税込91,278
1巻
95日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)長さ(m)304.8仕様屋内外トラスコ品番856-7530幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25質量(kg)3使用温度範囲(℃)-80~538℃
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
159,800税込175,780
1巻
30日以内出荷
仕様屋内外トラスコ品番856-7529材質ステンレス(SUS316)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25質量(kg)5長さ(m)304.8使用温度範囲(℃)-80~538℃
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798特価
1巻
当日出荷
必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。材質AISI304長さ(mm)30500厚さ(mm)0.38シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外特性耐候、耐熱、耐食
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316PANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1巻ほか
当日出荷から95日以内出荷
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
3,598税込3,958
1袋ほか
当日出荷から20日以内出荷
硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。シルバー材質SUS304厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)
36,980税込40,678
1袋(50本)ほか
当日出荷から60日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
長尺フルコーティングメタルバンド Iシリーズ PANDUIT(パンドウイット)長尺フルコーティングメタルバンド IシリーズPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から30日以内出荷
過酷な環境下での使用に適しています。エポキシポリエステルで全面コーティングされているので束線を傷つけません。 標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。
用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316エポキシポリエステル長さ(m)25厚さ(mm)0.35使用温度範囲(℃)-80~538最小結束径(Φmm)26推奨適合工具BT2HT使用場所屋内・屋外用
長尺メタルバンド Iシリーズ PANDUIT(パンドウイット)長尺メタルバンド IシリーズPANDUIT(パンドウイット)
8,598税込9,458
1巻
当日出荷
過酷な環境下での使用に適しています。 標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。
用途ケーブルの保持、固定。シルバー材質SUS316長さ(m)25使用温度範囲(℃)-80~538最小結束径(Φmm)26使用場所屋内・屋外用
耐候タイプ