13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
80(5)
100
142(4)
150(11)
200(10)
203(5)
250(6)
292(4)
300(11)
450(5)
長さ(mm)をもっと見る
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン 種類耐候グレード
1袋(100本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。 材質/仕上66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~75 規格UL94 V-2 特性耐候性
1袋(100本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入) 使用温度範囲(℃)-40~120
1パック(100本)
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン タイプ耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(50本)
113 税込124
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える 仕様●100本入 材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入) 幅(mm)2.5 全長(mm)100 ブラック 使用温度範囲(℃)-35~+85 引張強度(kg)8 最大結束内径(Φmm)22 特性耐侯
1個
93 税込102
当日出荷

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)25 ループ引張強度規格値(N[kgf])弱性、8
1袋(100本)
245 税込270
3日以内出荷

フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質フッ素樹脂(ETFE)
1袋(100本)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用 材質ナイロン66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 適合規格UL規格合格品 最大結束径(Φmm)22
1パック(100本)
89 税込98
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)屋外用結束バンド100mm20本 ブラック
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66 幅(mm)2.5 全長(mm)100 ブラック 引張強度(kg)8 入数20本 最大結束内径(Φmm)22
1個
139 税込153
4日以内出荷