絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ELPA(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • オーム電機(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユニット(1)
  • MCO(1)
長さ(mm)
  • 150
  • 100(5)
  • 107(1)
  • 108(1)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 138.0(1)
  • 140(5)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 200(8)
  • 202(2)
  • 250(16)
  • 280(2)
  • 300(8)
  • 301(3)
  • 305(3)
  • 370(2)
  • 457(2)
  • 580(2)
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(6)
特性
  • 耐候(2)
  • 難燃(3)
最大結束径(Φmm)
  • 30~40未満(7)
最高使用温度(℃)
  • 85(8)
85
材質
  • ナイロン(9)
  • ポリプロピレン(1)
ナイロン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(5)
107(1)
108(1)
120(2)
125(1)
138.0(1)
140(5)
150
160(2)
180(2)
200(8)
202(2)
250(16)
280(2)
300(8)
301(3)
305(3)
370(2)
457(2)
580(2)
長さ(mm)をもっと見る
リピートバンド 耐候タイプ モノタロウリピートバンド 耐候タイプモノタロウ(31件のレビュー)
839税込923
1パック(100本)
当日出荷
材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]RoHS指令対応証明書(0.1MB)
リピートバンド モノタロウリピートバンドモノタロウ(2件のレビュー)
839税込923
1パック(100本)
当日出荷
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機
389税込428
1セット(30本)
当日出荷
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
結束バンド リピートタイプ ELPA結束バンド リピートタイプELPA(3件のレビュー)
131税込144
1パック(15本)
当日出荷
リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100本)
当日出荷
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様ループ引張強度(最小値)N:135材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85
リリースタイ標準タイプ TRUSCOリリースタイ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
スケルトンリピートタイ ELPAスケルトンリピートタイELPA
237税込261
1袋(5本)
当日出荷
何度も使えてキレイに
材質ポリプロピレン幅(mm)7.4全長(mm)150アソート使用温度範囲(℃)-40~+85
リピート結束バンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)リピート結束バンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
219税込241
1個
4日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66ホワイト引張強度(kg)22入数20本
リバースタイ MCOリバースタイMCO
259税込285
1個
6日以内出荷
ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
材質ナイロン寸法(mm)7.2×150ブラック入数20本
リピート束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)リピート束ねるバンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
389税込428
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
着脱式ナイロンバンド ユニット着脱式ナイロンバンドユニット
1,998税込2,198
1組(100本)
当日出荷から3日以内出荷
仕様取外し可(着脱式)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

リピートタイ