絞り込み
長さ(mm)
- 150
- 80(31)
- 100(156)
- 140(39)
- 142(22)
- 152(28)
- 160(22)
- 188(24)
- 200(157)
- 202(31)
- 203(56)
- 250(103)
- 280(32)
- 300(109)
- 301(23)
- 368(34)
- 370(37)
- 380(31)
- 450(38)
- その他(32)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(3)
- ステンレス(4)
- ナイロン(95)
- フッ素樹脂(3)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(2)
- ポリプロピレン(7)
色
アソート(8)
イエロー(14)
オレンジ(3)
クリア(8)
グリーン(16)
グレー(2)
シルバー(4)
ピンク(3)
ブラウン(4)
ブラック(49)
ブルー(20)
ベージュ(4)
ホワイト(40)
レッド(14)
特性
- 耐候(18)
- 耐油(2)
- 耐熱(5)
- 耐薬品(4)
- 耐食(2)
- 難燃(4)
最大結束径(Φmm)
- 2.0~35(3)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(101)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(1)
最高使用温度(℃)
- 0~80(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 80(8)
- 85(49)
- 95(3)
- 105(9)
- 110(2)
- 120(3)
- 150(3)
- 170(2)
- 260(1)
- -10~80(1)
- -20~75(3)
- -30~80(1)
- -30~85(2)
- -40~105(1)
- -60~150(2)
- -60~300(2)
0~80・65・70・80・85・95・105・110・120・150・170・260・-10~80・-20~75・-30~80・-30~85・-40~105・-60~150・-60~300
ブランド
- モノタロウ(7)
- TRUSCO(22)
- ELPA(12)
- エスコ(11)
- オーム電機(8)
- デンカエレクトロン(8)
- エスケイ工機(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- 芝軽粗材(4)
- エスジー工業(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- 紺屋商事(3)
- プロスタイルツール(3)
- アックスブレーン(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- JAPPY(2)
- アラム(2)
- ケニス(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TRUSCO・ELPA・エスコ・オーム電機・デンカエレクトロン・エスケイ工機・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・芝軽粗材・エスジー工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・紺屋商事・プロスタイルツール・アックスブレーン・3M(スリーエム)・PANDUIT(パンドウイット)・JEFCOM(ジェフコム)・JAPPY・アラム・ケニス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(599件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(100本)当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥209税込¥2301パック(100本)当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥799税込¥8791袋(100本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-20~85
リピートバンド 耐候タイプ
(38件のレビュー)¥839税込¥9231パック(100本)当日出荷材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
結束バンド
ELPA(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(500本)当日出荷から3日以内出荷コードをきれいに束ねる。複数の配線の簡易結束に。ワンタッチロック式。黒色は紫外線遮断剤入りの耐候性タイプになります。
ナイロン結束バンド (屋内用)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥439税込¥4831袋(100本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66色乳白使用温度範囲(℃)-20~85
結束バンド スタンダードタイ
エスジー工業(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(100本)当日出荷独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂
結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(9件のレビュー)¥669税込¥7361袋(100本)当日出荷から5日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン
(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(100本)当日出荷12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。用途電線やケーブルの固定や結束に種類耐候性UL規格難燃グレード(主原料)UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥889税込¥9781袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80
金属センサー感知可能バンド
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(100本)当日出荷ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。材質66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-20~85
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥299税込¥3291袋(100本)当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
マジックバンド ストラップ
TRUSCO(15件のレビュー)¥299税込¥3291袋(4本)当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)2タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
結束バンド(ナチュラルタイプ)
芝軽粗材(6件のレビュー)¥519税込¥5711袋(100本)当日出荷から4日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
カラータイ 3サイズ300本入 5色
オーム電機(3件のレビュー)¥739税込¥8131袋(300本)当日出荷電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本長さ(mm)100、150、200幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6色白、赤、青、黄、緑結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
リピートタイ
オーム電機¥389~税込¥428~1セット(30本)当日出荷手軽にはずして繰り返し使用できる。材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
ケーブルタイ ふっ素樹脂製
¥4,498税込¥4,9481袋(100本)当日出荷耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)-60~+170
マジックバンド超薄型 ストラップ
TRUSCO(10件のレビュー)¥319税込¥3511袋(5本)当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
MSタイ(ふっ素樹脂)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881袋(100本)当日出荷ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
ケーブルタイ 耐候用(黒)
プロスタイルツール¥319税込¥3511袋(100本)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
金属検知用ケーブルタイ
プロスタイルツール¥1,198税込¥1,3181袋(100本)当日出荷金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合材質66ナイロン(金属成分入り)色青使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド
TRUSCO¥299税込¥3291袋(100本)当日出荷から翌々日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
アウトレバーリピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100本)当日出荷片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。仕様ループ引張強度(最小値)N:135材質66ナイロンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候幅A(mm)4.7特性耐候
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
SKカラータイ
エスケイ工機¥839税込¥9231袋(100本)当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応