絞り込み
長さ(mm)
  • 150
  • 100(7)
  • 107(1)
  • 108(1)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 138.0(1)
  • 140(5)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 200(9)
  • 202(2)
  • 225(2)
  • 250(16)
  • 280(2)
  • 300(7)
  • 301(3)
  • 305(3)
  • 370(2)
  • 457(2)
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(7)
特性
  • 耐候(2)
  • 難燃(2)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(7)
最高使用温度(℃)
  • 85(8)
材質
  • ナイロン(9)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(1)
ナイロン・ポリエチレン・ポリプロピレン
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ELPA(2)
  • 三友(2)
  • オーム電機(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユニット(1)
  • エスジー工業(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • MCO(1)
モノタロウ・ELPA・三友・オーム電機・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・ユニット・エスジー工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・MCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(7)
140(5)
150
200(9)
250(16)
300(7)
301(3)
305(3)
370(2)
457(2)
長さ(mm)をもっと見る
  • リピートバンド 耐候タイプ モノタロウ

    リピートバンド 耐候タイプ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    839税込923
    1パック(100本)
    当日出荷
    材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
  • リピートバンド モノタロウ

    リピートバンド

    モノタロウ(4件のレビュー)
    839税込923
    1パック(100本)
    当日出荷
    結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
    用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
  • リピートタイ オーム電機

    リピートタイ

    オーム電機
    389税込428
    1セット(30本)
    当日出荷
    手軽にはずして繰り返し使用できる。
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
  • 結束バンド リピートタイプ ELPA

    結束バンド リピートタイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    131税込144
    1パック(15本)
    当日出荷
    リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
  • アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトレバーリピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100本)
    当日出荷
    片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
    仕様ループ引張強度(最小値)N:135材質66ナイロンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候幅A(mm)4.7特性耐候
  • リリースタイ標準タイプ TRUSCO

    リリースタイ標準タイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    789税込868
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
    材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
  • スケルトンリピートタイ ELPA

    スケルトンリピートタイ

    ELPA
    237税込261
    1袋(5本)
    当日出荷
    何度も使えてキレイに
    材質ポリプロピレン幅(mm)7.4全長(mm)150アソート使用温度範囲(℃)-40~+85
  • 着脱式ナイロンバンド ユニット

    着脱式ナイロンバンド

    ユニット
    2,198税込2,418
    1組(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様取外し可(着脱式)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
  • 見ないで通せる結束バンド 標準  HR-2633 三友

    見ないで通せる結束バンド 標準 HR-2633

    三友
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    溝に引っ掛けて引くだけで、目通しができる結束バンドです。
    用途ケーブルやコード類の結束に使用できます。長さ(mm)150
  • 繰り返し使えるビーズタイ 三友

    繰り返し使えるビーズタイ

    三友
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    ビーズ位置の調整により、結束径の大きさを変えることや繰り返しの使用ができます。
    用途軽量物の結束や吊り下げに使用できます。
  • SGケーブルアクセサリー コードファスナー エスジー工業

    SGケーブルアクセサリー コードファスナー

    エスジー工業
    8,698税込9,568
    1袋(500本)
    3日以内出荷
    電源コードを傷めない取外しができるタイプです。家電製品の電源コードをまとめるのに、便利なタイプです。また取付け、取外しが簡単で、再使用が可能です。被束線のコードを傷めない、軟質ポリエチレン製です。標準色(乳白色)のほかに黒色もございます。納期は担当営業までご確認ください。
    材質ポリエチレン幅(mm)15
  • リピート結束バンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    リピート結束バンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    くり返し使えるビーズ結束バンド
    材質ナイロン66ホワイト引張強度(kg)22入数20本
  • リバースタイ MCO

    リバースタイ

    MCO
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
    材質ナイロン寸法(mm)7.2×150ブラック入数20本

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

リピートタイ