絞り込み
ブランド
  • ELPA(3)
  • TRUSCO(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • JAPPY(1)
  • エスケイ工機(1)
  • ユーボン(1)
  • プロスタイルツール(1)
材質
  • ナイロン(6)
  • ポリプロピレン(2)
長さ(mm)
  • 150
  • 22.6(4)
  • 100(12)
  • 107(2)
  • 110(6)
  • 120(5)
  • 124.5(2)
  • 125(3)
  • 130(3)
  • 145(2)
  • 152(2)
  • 154(2)
  • 180(5)
  • 200(14)
  • 300(8)
  • 384(3)
  • 1359(2)
  • 1500(2)
  • 300000(4)
  • その他(4)
  • 色アソート(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(3)
最大結束径(Φmm)
  • 2.0~35(1)
  • 30~40未満(6)
最高使用温度(℃)
  • 85(6)
  • 95(1)
  • 120(1)
85・95・120
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ナイロン(6)
ポリプロピレン(2)
スカイロック エスケイ工機スカイロックエスケイ工機(3件のレビュー)
129税込142
1袋(30本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ノットタイ TRUSCOノットタイTRUSCO(2件のレビュー)
779税込857
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
金属検知用ケーブルタイ プロスタイルツール金属検知用ケーブルタイプロスタイルツール
1,198税込1,318
1袋(100本)
翌々日出荷
金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様食品衛生法適合RoHS適合REACH適合
材質66ナイロン(金属成分入り)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
金属センサー反応バンド JAPPY金属センサー反応バンドJAPPY
1,098税込1,208
1袋(50本)
当日出荷から翌日出荷
金属検出器に反応する鉄系成分入りでHACCP(ハサップ:危害分析重要管理点)の構築に最適 鉄系成分は、サビ発生の心配不要 食品衛生法に基づく試験に適合した製品 金属検出器に反応するため、異物として混入しても、金属片として検出可能 通常タイプの結束バンドと混在しにくい青色タイプ
材質変性66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85
フリーバンド ELPAフリーバンドELPA
417税込459
1パック(5本)
翌々日出荷から5日以内出荷
簡易結束用 ストラップタイプ。しっかり優しく結束できます
アソート材質(フック部)ポリエチレン、(ループ部)ナイロン
線名札専用結束バンド ユーボン線名札専用結束バンドユーボン(2件のレビュー)
689税込758
1袋(50本)
当日出荷
TF-150は、線名札専用の結束バンド
用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。長さ(mm)150寸法(mm)(ビーズ径)1.8
スケルトンタイ ELPAスケルトンタイELPA
237税込261
1パック(10個)
当日出荷
透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。
全長(mm)150最大結束内径(Φmm)約38材質ポリプロピレン幅(mm)3.4使用温度範囲(℃)-40~+85
結束バンド コンタータイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド コンタータイPANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1袋(1000本)
翌日出荷から翌々日出荷
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用
スケルトンタイ 蓄光 ELPAスケルトンタイ 蓄光ELPA
237税込261
1パック(5個)
翌々日出荷
透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。暗い場所で光るので、夜間の目印にも使用できます。
全長(mm)150最大結束内径(Φmm)約38蓄光材質ポリプロピレン幅(mm)3.4使用温度範囲(℃)-40~+85

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド