絞り込み
材質
  • ナイロン(6)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 154(2)
  • 186(1)
  • 200(1)
  • 213(1)
  • 225.5(1)
  • 250(1)
  • 450(1)
  • 550(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 95
  • 49(4)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 80(3)
  • 85(26)
  • 100(1)
  • 105(8)
  • 110(3)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 538(14)
  • -10~80(1)
  • -20~80(1)
  • -29~82(1)
  • -40~96(1)
  • -40~97(1)
  • -40~98(1)
  • -40~180(1)
  • -40~200(1)
ブランド
  • エスケイ工機(6)
エスケイ工機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ナイロン(6)
スカイロック エスケイ工機スカイロックエスケイ工機(3件のレビュー)
92税込101
1袋(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
クランプタイ エスケイ工機クランプタイエスケイ工機
299税込329
1袋(30本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
オープンヘッドタイ エスケイ工機オープンヘッドタイエスケイ工機
239税込263
1袋(30本)
7日以内出荷
SKバインダーのオープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。ヘッド部に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけ。結束作業の能率が飛躍的に向上しました。Mシリーズ同様のスリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
ビーズタイ エスケイ工機ビーズタイエスケイ工機
219税込241
1袋(50本)
7日以内出荷
バンドがビーズ型になった結束バンド。取り外しが可能です。
材質ナイロン66幅(mm)Φ2全長(mm)130使用温度範囲(℃)-40~95結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])68.6[7]RoHS指令(10物質対応)対応
サニークイック エスケイ工機サニークイックエスケイ工機
789税込868
1パック(10本)
7日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)38材質66ナイロン/フェライト他幅(mm)5全長(mm)225.5種類磁性体使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)65
SKバインダー オープンヘッドタイ エスケイ工機SKバインダー オープンヘッドタイエスケイ工機
7,998税込8,798
1パック(1000本)
47日以内出荷
オープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。 ヘッド部分に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけで結束が可能となり、作業効率も飛躍的に向上しました。 また、スリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95UL規格認定品

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド