絞り込み
材質
- ナイロン(6)
長さ(mm)
- 100(1)
- 110(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 154(2)
- 186(1)
- 200(1)
- 213(1)
- 225.5(1)
- 250(1)
- 450(1)
- 550(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
最高使用温度(℃)
- 95
- 49(4)
- 50(1)
- 60(2)
- 80(3)
- 85(31)
- 100(1)
- 105(8)
- 110(3)
- 120(1)
- 150(1)
- 538(14)
- -20~80(1)
- -29~82(1)
- -40~96(1)
- -40~97(1)
- -40~98(1)
- -40~180(1)
- -40~200(1)
ブランド
- エスケイ工機(6)
エスケイ工機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「材質」から絞り込む
ナイロン(6)

オープンヘッドタイ
エスケイ工機¥239税込¥2631袋(30本)7日以内出荷SKバインダーのオープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。ヘッド部に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけ。結束作業の能率が飛躍的に向上しました。Mシリーズ同様のスリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
ビーズタイ
エスケイ工機¥219税込¥2411袋(50本)7日以内出荷バンドがビーズ型になった結束バンド。取り外しが可能です。材質ナイロン66幅(mm)Φ2全長(mm)130使用温度範囲(℃)-40~95結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])68.6[7]RoHS指令(10物質対応)対応
クランプタイ
エスケイ工機¥299~税込¥329~1袋(30本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
サニークイック
エスケイ工機¥789税込¥8681パック(10本)7日以内出荷仕様ループ引張強度(kgf)38材質66ナイロン/フェライト他幅(mm)5全長(mm)225.5色黒種類磁性体使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)65
SKバインダー オープンヘッドタイ
エスケイ工機¥7,998~税込¥8,798~1パック(1000本)47日以内出荷オープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。 ヘッド部分に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけで結束が可能となり、作業効率も飛躍的に向上しました。 また、スリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95UL規格認定品