絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(11)
長さ(m)
  • 15.24
  • 0.5(16)
  • 1(212)
  • 1.2(12)
  • 1.219(17)
  • 5(100)
  • 10(85)
  • 11.5(11)
  • 20(29)
  • 25(80)
  • 30(17)
  • 30.48(26)
  • 30.5(15)
  • 50(71)
  • 75(13)
  • 100(78)
  • 150(21)
  • 200(41)
  • 300(13)
  • 304.8(13)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付きPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778特価
1巻
当日出荷
よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質難燃性ナイロン6使用温度範囲(℃)-40~110使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から9日以内出荷
電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
特性軽量、耐久性
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付きPANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898特価
1巻
当日出荷から95日以内出荷
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
パンラップ PANDUIT(パンドウイット)パンラップPANDUIT(パンドウイット)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
テフロンスパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)テフロンスパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)
41,980税込46,178
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。 取り付け簡単で、速やかにできます。
材質テフロンナチュラル使用温度範囲(℃)-270~260使用条件屋外
スーパーネットチューブ(ほつれ防止タイプ) PANDUIT(パンドウイット)スーパーネットチューブ(ほつれ防止タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から95日以内出荷
革新的なデザインにより、ハサミでカットした時ほつれにくいタイプです。 端末をホットナイフで切る必要がなくなり、作業時間の短縮とコスト低減ができます。
テフロンスパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)テフロンスパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)
96,980税込106,678
1巻
95日以内出荷
テフロンはデュポン社の登録商標です。
用途電線、ワイヤチューブなどの摩耗の防止に材質テフロン長さ(m)15.24トラスコ品番100-7369厚さ(mm)0.8質量(g)570タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-270~260内径(Φmm)4.4規格UL規格品(94V-0)外径(Φmm)6.4束線径(Φmm)12.7
ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1巻
翌々日出荷から95日以内出荷
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125
電線保護材 パンラップ PANDUIT(パンドウイット)電線保護材 パンラップPANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。 独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒 PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒PANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から95日以内出荷
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止材質耐熱性ナイロン6
コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなしPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から100日以内出荷
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護