絞り込み
色
グレー(1)
ブラック(2)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
長さ(m)
- 15.24
- 1(51)
- 5(26)
- 10(28)
- 15(5)
- 22.9(4)
- 25(16)
- 30(6)
- 30.48(6)
- 45(4)
- 45.7(4)
- 50(18)
- 60.96(6)
- 75(14)
- 100(25)
- 150(20)
- 152.4(6)
- 200(7)
- 300(5)
- 304.8(3)
- 長さ(m)をもっと見る
編組チューブとは、保護のためにケーブルなどをまとめておくチューブの一つ。パソコンの内部など、幅広い場面で使用されています。編組チューブはプラスチック繊維をメッシュ状に編み込んだチューブで、伸縮性があるのが特徴。ケーブルがまとまるため見た目がスッキリする他、耐摩耗性などに優れているので断線などのリスクから守る役割があります。柔軟性や耐熱性、ほつれにくさなどが異なるため、使いやすさを考えてベストなチューブを選びましょう。
「色」から絞り込む

グレー(1)

ブラック(2)

ネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から9日以内出荷電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。特性軽量、耐久性
スーパーネットチューブ
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980~税込¥29,678~1巻当日出荷から翌々日出荷軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
ネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980~税込¥25,278~1巻翌々日出荷から95日以内出荷電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。用途電線、ケーブルの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125