絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(10)
長さ(m)
  • 15.24
  • 0.25(11)
  • 0.5(15)
  • 1(219)
  • 1.2(13)
  • 1.219(16)
  • 5(100)
  • 10(84)
  • 11.5(11)
  • 20(27)
  • 25(79)
  • 30(18)
  • 30.48(30)
  • 30.5(15)
  • 50(79)
  • 75(13)
  • 100(78)
  • 150(21)
  • 200(42)
  • 300(13)
  • 304.8(13)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テフロンスパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)

    テフロンスパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。 取り付け簡単で、速やかにできます。
    材質テフロンナチュラル使用温度範囲(℃)-270~260使用条件屋外
  • パンラップ PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
    用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    特性軽量、耐久性
  • コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から100日以内出荷
    よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
    用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
  • コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
    用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
  • スーパーネットチューブ PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーネットチューブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
  • テフロンスパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)

    テフロンスパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1巻
    95日以内出荷
    テフロンはデュポン社の登録商標です。
    用途電線、ワイヤチューブなどの摩耗の防止にトラスコ品番100-7369材質テフロン厚さ(mm)0.8質量(g)570タイプ耐熱用長さ(m)15.24使用温度範囲(℃)-270~260内径(Φmm)4.4規格UL規格品(94V-0)外径(Φmm)6.4束線径(Φmm)12.7
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    22,980税込25,278
    1巻
    翌々日出荷から95日以内出荷
    電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線、ケーブルの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125
  • 電線保護材 パンラップ PANDUIT(パンドウイット)

    電線保護材 パンラップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。 独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
    用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
  • コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
    用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止材質耐熱性ナイロン6

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護