絞り込み
長さ(m)
- 15.24
- 1(12)
- 2(1)
- 3.04(2)
- 5(5)
- 10(13)
- 15(1)
- 20(6)
- 25(6)
- 30(4)
- 30.48(10)
- 30.5(1)
- 40(3)
- 50(16)
- 60.9(1)
- 60.96(3)
- 100(3)
- 152.4(2)
- 200(2)
- 300(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
ブラック(4)
コルゲートチューブとは、各種の配線の保護や結束に利用される屈曲性に優れています。凸凹状の波形を持たせて成形されたチューブは、フレキシブルであり、しかも軽くて潰れにくいのが特徴。 難燃性ポリプロピレンなどの材質で形成されることが一般的です。種類としては、チューブの延長方向にスリットを加工して電線が容易に収納できるようにした「スリット有」タイプと、そのようなスリットのない「スリット無」タイプのものなどがあります。
「長さ(m)」から絞り込む
1(12)
5(5)
10(13)
15.24
20(6)
25(6)
30(4)
30.48(10)
50(16)
100(3)
長さ(m)をもっと見る

コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷から9日以内出荷よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。材質難燃性ナイロン6色黒使用温度範囲(℃)-40~110使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
パンラップ
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から100日以内出荷よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698~税込¥6,268~1巻当日出荷から95日以内出荷よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
電線保護材 パンラップ
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷から9日以内出荷ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。 独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から95日以内出荷よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止材質耐熱性ナイロン6色黒