絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(11)
長さ(m)
- 15.24
- 0.5(15)
- 1(228)
- 1.2(12)
- 1.219(17)
- 2(21)
- 3(13)
- 5(103)
- 10(89)
- 20(31)
- 25(79)
- 30(22)
- 30.48(30)
- 30.5(15)
- 50(81)
- 75(13)
- 100(79)
- 150(21)
- 200(42)
- 300(13)
- 304.8(13)
- 長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(1)
グレー(1)
ブラック(7)
ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。

コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷から9日以内出荷よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。材質難燃性ナイロン6色黒使用温度範囲(℃)-40~110使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
テフロンスパイラルラッピング
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷から8日以内出荷電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。 取り付け簡単で、速やかにできます。材質テフロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-270~260使用条件屋外
パンラップ
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980税込¥25,2781巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
ネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から9日以内出荷電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。特性軽量、耐久性
コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から100日以内出荷よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698~税込¥6,268~1巻当日出荷から95日以内出荷よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
スーパーネットチューブ
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980~税込¥29,678~1巻当日出荷から翌々日出荷軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
テフロンスパイラルラッピング
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801巻95日以内出荷テフロンはデュポン社の登録商標です。用途電線、ワイヤチューブなどの摩耗の防止にトラスコ品番100-7369材質テフロン厚さ(mm)0.8色黒質量(g)570タイプ耐熱用長さ(m)15.24使用温度範囲(℃)-270~260内径(Φmm)4.4規格UL規格品(94V-0)外径(Φmm)6.4束線径(Φmm)12.7
ネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980~税込¥25,278~1巻翌々日出荷から95日以内出荷電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。用途電線、ケーブルの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125
電線保護材 パンラップ
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷から9日以内出荷ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。 独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から95日以内出荷よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止材質耐熱性ナイロン6色黒
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998