電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。
軽量ですが、耐久性に優れています。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
材質ポリエチレンテレフタレート
特性軽量、耐久性
電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。
軽量ですが、耐久性に優れています。
取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
特性軽量、耐久性
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。
軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止
使用温度範囲(℃)-70~125
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
用途電気・電子部品などの絶縁、保護
色黒
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~105
従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。
ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。
25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
色黒
材質ポリエチレンテレフタレート
使用温度範囲(℃)-70~125
革新的なデザインにより、ハサミでカットした時ほつれにくいタイプです。
端末をホットナイフで切る必要がなくなり、作業時間の短縮とコスト低減ができます。
電線、ワイヤ-およびチュ-ブの摩耗を防止します。
軽量ですが、耐久性に優れています。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルなどの保護。
材質ポリエチレンテレフタレ-ト
長さ(m)60.96
特性軽量、耐久性
トラスコ品番826-5914
質量(kg)2.13
使用温度範囲(℃)-70~125
外径(Φmm)31.8
最大結束径(Φmm)38.1
束線径(Φmm)(最大)38.1
1巻
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。
取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止
材質ポリエチレンテレフタレート
使用温度範囲(℃)-70~125
電線、ワイヤ-及びチュ-ブの摩耗を防止します。
軽量ですが、耐久性に優れています。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途ケーブルなどの摩耗防止
色黒
材質ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)152.4
特性軽量、耐久性
トラスコ品番828-1661
質量(kg)2.22
使用温度範囲(℃)-70~125
最大結束径(Φmm)19.1
外径(mm)12.7
1巻
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
軽量ですが、耐久性に優れています。
どんな形状にもぴったりと適合します。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途ケーブルなどの摩耗防止
色黒
材質ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)152.4
特性軽量、耐久性
トラスコ品番828-1663
質量(kg)3
使用温度範囲(℃)-70~125
最大結束径(Φmm)31.8
外径(mm)19.1
1巻
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
ケーブル、ワイヤー等の摩耗を防止します。
耐久性に優れています。
どんな形状にもぴったりと適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
UL224 VW-1取得品です。
用途ケーブルなどの摩耗防止。
材質難燃性ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)152.4
特性難燃
トラスコ品番825-7458
質量(kg)2.26
使用温度範囲(℃)-70~125
外径(Φmm)12.7
最大結束径(Φmm)19.1
束線径(Φmm)(最大)19.1
1巻
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。
ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。
25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
色黒
材質難燃性ポリエチレンテレフタレート
特性難燃
使用温度範囲(℃)-70~125
電線、ケーブルなどの摩耗を防止します。
軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止。
色白
材質ポリエチレンテレフタレート
特性軽量、耐久性
使用温度範囲(℃)-70~125
使用場所屋内
従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線の保護に。
適合屋内・屋外用
材質ポリエチレンテレフタレート、ハロゲンフリー
色黒
使用温度範囲(℃)-70~125
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。UL1441 VW-1取得品です。
用途電線の保護に。
適合屋内・屋外用
材質難燃性ポリエチレンテレフタレート、ハロゲンフリー
色黒
使用温度範囲(℃)-70~125
規格UL1441 VW-1取得品、EN45545-2(欧州鉄道車輛規格)取得品
RoHS指令(10物質対応)対応
電線保護 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。