はんだ槽とは、はんだを入れて溶かし槽の中にためて使用する道具。溶けたはんだにリード線などを入りてはんだを容易につけることができます。本体についたつまみを動かしたり、デジタル設定によりはんだの温度管理をすることが可能です。電子部品、電気機械の製造現場で使用される道具です。はんだ槽の中のはんだは、長時間加熱し続けることで変質してしまうため定期的にドロスをすくい出したり交換をするとよいでしょう。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「溶解はんだ量(kg)」から絞り込む
0.85(1)
1.9(1)
2.75(1)
選べる交換用はんだ槽
適応FX-301B-01、FX-300-01
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高温度 530℃、550Wハイパワー静止はんだ槽 耐久性に優れた3サイズの槽をラインアップ 安全性と利便性を追求した機能を搭載
プラグ形状2極接地型プラグ 消費電力(W)550 電源(V)AC100(50/60Hz) セット内容本体/75角槽(本体に付属) 品番 A5068/はんだ屑受け 品番 B2919/はんだ槽カバー 品番 B5322/除去プレート 品番 B2932/六角レンチ(対辺2mm)/USB ケーブル 品番 B5129/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証) 質量(kg)2.5 設定温度(℃)50角:50~530/75角:50~500/100角:50~450 溶解はんだ量(kg)50角:0.85/75角:1.9/100角:2.75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:162×239×100/はんだ槽カバー取付け時:162×239×123 RoHS指令(10物質対応)対応 槽内寸法(mm)50角:50×50×42.5/75角:75×75×42.5/100角:100×100×53
1台
68,980 税込75,878
欠品中