25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高温度(℃)」から絞り込む
  • コテライザー 91オート・ミニ セット 中島銅工

    コテライザー 91オート・ミニ セット

    中島銅工(31件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
    全長(mm)208(本体)質量(g)66(本体)ガス充填量(mL)14熱出力(半田ゴテ)約450℃(ホットブロー)約650℃使用時間(時間)約1.25/一回の充填
  • コテライザー 90オートⅡ 中島銅工

    コテライザー 90オートⅡ

    中島銅工(18件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1セット
    当日出荷
    コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。 ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。
    全長(mm)約265(本体、コテ先)質量(g)約100(本体)ガス充填量(mL)約28熱出力(半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
  • コードレスはんだごてVersatip BOSCH(ボッシュ)

    コードレスはんだごてVersatip

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    ブタンガス採用で、いつでもどこでも使用できます。多様な作業に対応、先端アクセサリー7種が標準付属です。短い加熱時間とガス充填時間で作業効率がアップします。チャイルドロックシステム採用で、不意の点火を防ぎます。温度設定レバーで、作業に必要な燃焼温度を自由に設定できます。保証期間1年
    用途はんだ付け、溶解、熱間切断、熱収縮チューブの収縮や樹脂棒の曲げ加工、木材への焼き絵、塗装の剥離作業やステッカーはがし、ナイロンロープの切断など。付属品はんだ付け先端工具#26150201JAx1、デフレクター#1619JD0014×1、切断ナイフ#26150202JAx1、熱風用切断工具#1619JD0015×1、形削りナイフ#1619JD0012×1、広角炎用ヘッド#1619JD0013×1、焼き絵用ビットx1、はんだ用スポンジx1、はんだx1、レンチ2種 (7mm、8mm)x各1質量(g)135本体寸法(mm)210×34×25使用ガスブタンガス熱出力【直火】1200℃/【熱風】680℃/【先端工具】550℃使用可能時間(分間)【炎調節レバー最高設定時】1回の充填:約45 / 【炎調節レバー最低設定時】1回の充填:約90ガス消費量(g/h)12加熱時間【瞬時(直火)】(先端工具)約25秒冷却時間防火具15分(<25℃)、先端工具17分(<25℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス式はんだこてセット goot(太洋電機産業)

    ガス式はんだこてセット

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット
    当日出荷
    「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
    トラスコ品番468-6705セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース全長(mm)175(キャップ含まず)質量(g)65(キャップ含まず)燃焼方式ガス燃焼加熱方式使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合)最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)着火方式圧電着火方式充填時間(ガス)約20秒
  • コテライザー 150オート 中島銅工

    コテライザー 150オート

    中島銅工(5件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    コテライザー150をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な大型業務用半田ゴテです。 もちろんホットブロー(熱風器)の機能も付き、屋外作業には最適です。
    TGK品番775-58-15-02トラスコ品番276-5047全長(mm)約302質量(g)約186方式ガス・触媒燃焼方式ガス充填量(mL)約63熱出力(半田ゴテ)約250-530℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約540℃使用時間(時間)約2.5/一回の充填
  • ガス式はんだこてプロピエゾ goot(太洋電機産業)

    ガス式はんだこてプロピエゾ

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。
    付属品コテ先:GP-510RT-2.4Cトラスコ品番398-5644全長(mm)175質量(g)65規格RoHS指令最高温度(℃)580(はんだこて使用時)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分使用ガスブタンガス着火方式圧電着火方式充填時間約30秒
  • コテライザー ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット
    当日出荷
    電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
    全長(mm)208質量(g)66方式ガス触媒発熱方式ホットブロー(℃)最大約650使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電半田コテ(W相当)15~60ガス充填量(mL)14熱出力半田コテ:最大 約450℃
  • コテライザーハンディプロ 中島銅工

    コテライザーハンディプロ

    中島銅工(12件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!
    トラスコ品番276-5152全長(mm)約186質量(g)約74タイプ手動着火方式ガス・触媒燃焼方式半田コテ(W相当)約60使用量一回の充填で約1時間ガス充填量(mL)約12熱出力半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
  • ガス式はんだこて goot(太洋電機産業)

    ガス式はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ハイパワータイプのガス式はんだこてです。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。 新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。 1回のガス充填で約45分使用できます。 ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。
    付属品コテ先:GP-501RT-2.4Cトラスコ品番438-0878全長(mm)223質量(g)147最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分着火方式圧電着火方式充填時間約20秒
  • ガス式ハンダこて用ガスボンベ イチネンTASCO

    ガス式ハンダこて用ガスボンベ

    イチネンTASCO
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    仕様内容量…120g
  • コテライザー 70 中島銅工

    コテライザー 70

    中島銅工(3件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    当日出荷
    本格的な業務用として使用できる標準型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
    用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。仕様電気はんだこて20~80W相当全長(mm)243(本体・コテ先)最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー)連続使用時間120分ガス充填量(mL)28熱出力約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
  • 半田ごて(ガス式) エスコ

    半田ごて(ガス式)

    エスコ
    ¥4,130税込¥4,543
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA304ZH-100
  • ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当 コテライザー

    ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当

    コテライザー(4件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。
    用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当トラスコ品番823-0671セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ材質ステンレス、銅全長(mm)165質量(g)53最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ)対応【鉛フリーはんだ】○連続使用時間(分)20標準こて先71-01-01ガス充填量(mL)6
  • コテライザー150 中島銅工

    コテライザー150

    中島銅工(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。 強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。 電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。
    用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。トラスコ品番276-5144セット内容コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ全長(mm)約285質量(g)約190方式ガス・触媒燃焼方式ガス充填量(mL)約63熱出力(半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約630℃(トーチ)約1350℃ MAX使用時間(時間)約2.5/一回の充填
  • コテライザー ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    当日出荷
    ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
    全長(mm)265質量(g)110方式ガス触媒発熱方式半田コテ(W相当)20~80
  • ガス式半田ゴテ エスコ

    ガス式半田ゴテ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥6,430税込¥7,073
    1個
    当日出荷
    ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。
    エスコ品番EA304ZD-100
  • 替こて先ホットナイフGP510用 goot(太洋電機産業)

    替こて先ホットナイフGP510用

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    GP-510ホットナイフ交換こて先
    トラスコ品番849-8306幅(mm)こて先:8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半田ごてキット(ガス式) エスコ

    半田ごてキット(ガス式)

    エスコ
    ¥7,280税込¥8,008
    1個
    翌日出荷
    自動点火式。ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。
    エスコ品番EA304ZHセット内容半田ごて×1、1.0mmチップ×1、2.4mmチゼル×1、ホットナイフ×1、ヒートブロワー×1、クリーニングスポンジ×1、巻き半田×1全長(mm)本体:198(キャップ装着時)、189(キャップ無し時)容量(mL)【カートリッジ】12質量(g)約63(本体のみ)最高温度(℃)半田ごて:400、トーチ:1300、ホットナイフ:400、ヒートブロワー:650使用時間(分)53(中火で)加熱時間17秒加熱能力(W)25~80
  • ガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応) コテライザー

    ガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応)

    コテライザー
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット
    当日出荷
    コテライザーオートミニタイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
    用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮仕様ワンタッチ着火式、電気はんだこて15~60W相当トラスコ品番475-5502セット内容ホットブローチップ(91-01-01)、ストラップ、専用保護キャップ全長(mm)145質量(g)119最高温度(℃)約450(はんだこて)/約650(ホットブロー)連続使用時間(分)60標準こて先91-01-01ガス充填量(mL)12
  • ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応) コテライザー

    ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応)

    コテライザー(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
    用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮仕様電気はんだこて20~80W相当、ワンタッチ着火式、鉛フリーはんだ対応トラスコ品番475-5499セット内容ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ、コテ先(70-01-01)全長(mm)170質量(g)137最高温度(℃)約250~500(はんだこて)/約650(ホットブロー)連続使用時間50分ガス充填量(mL)12
  • コテライザー ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    作業フィールドいろいろ、おしゃれなヒートツール
    トラスコ品番368-8470セット内容本体(キャップ付)コテクリーナホットブローチップ糸ハンダ質量(g)130本体質量:74方式ガス触媒発熱方式ライター(外部)着火式使用時間(分)約60(専用充填ガスSK-90/95 1回充填時)本体寸法(mm)全長197(キャップ含む)ガス充填量(mL)12熱出力半田コテ:約500℃(max)電気半田コテ:20W~60W相当ホットブロー:約650℃(max)トーチ:約1300℃(max)
  • コードレスはんだこて イチネンTASCO

    コードレスはんだこて

    イチネンTASCO
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌々日出荷
    新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。温度調整ツマミでハンダこて15~75W相当の熱量をコントロール
    全長(mm)175質量(g)65(キャップ含まず)使用時間(分)最大45最高使用温度(℃)580
  • ガス式半田ゴテキット エスコ

    ガス式半田ゴテキット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    翌日出荷
    用途自動車やトラック、ジュエリーの修理など様々な場面にエスコ品番EA304ZDセット内容半田ごて×1、Φ1.6mmチップ×1、Φ2.4mmチゼル×1、ホットナイフ×1、デフレクター×1、ヒートブロワー×1、巻はんだ×1、こて置き×1、こて先クリーナー×1全長(mm)本体:232(キャップ装着時)、216(キャップ無し時)容量(mL)【カートリッジ】20質量(g)約84(本体のみ)最高温度(℃)半田ごて:450、トーチ:1300、ホットナイフ:450、デフレクター:650、ヒートブロワー:650ケース寸法(mm)270×170×45使用時間(分)約100(中火で)加熱時間25秒加熱能力(W)30~125
  • コテライザーハンディプロ イチネンTASCO

    コテライザーハンディプロ

    イチネンTASCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    仕様ガス量確認窓、ガスコントロールレバー付。 ホットブロー、トーチとしても使えます。 全長…197mm 質量…74g 熱出力…ハンダこて:約500℃、ホットブロー:約650℃、トーチ:約1300℃ ガス充填量…約12mL 一回の充墳での使用時間…約1時間
  • ガス式ハンダこてコテライザー イチネンTASCO

    ガス式ハンダこてコテライザー

    イチネンTASCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様ハンダづけウレタンフォームの溶断収納チューブの熱収縮に。 秒速での立ち上がり 全長…265mm 質量…100g 熱出力…約250~約500℃、ホットブロー:約650℃ 一回の充填での使用時間…約2時間 セット内容…こて先付本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、こて先キャップ

『はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

ガス式