ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600(5)
12000(9)
14000(6)
14600(9)
18000(5)
22000(16)
24000(15)
25000(20)
28000(5)
30000(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。
パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。
低振動(従来品と比べ37%低減)です。
より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(m3/min)0.59
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番855-0373
全長(mm)157
質量(kg)0.6
材質(本体)アルミ
最大出力(W)294
研削砥石寸法(mm)(外径)50
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4
ヘッド高さ(mm)40.5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2
排気方向側方
研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
握りやすさを追求したボディです。
狭いところでも作業しやすいです。
握りやすさを追求したボディです。
狭いところでも作業しやすいです。
用途ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取りに、ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番855-5923
セット内容カプラプラグ20PM片口スパナ14mm、六角棒レンチ5mm
全長(mm)154.5
出力(W)375
研削砥石寸法(mm)(外径)50
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4
使用空気圧力(MPa)0.6
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
排気方向側方
研削砥石寸法(mm)(内径)9.6
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
ボディとヘッドの接続は軸を合わせて差し込み、回転させるだけで安全ロック機構が働きます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)1
ホース取付口Rc3/8
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。