ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600(5)
12000(9)
14000(6)
14600(9)
18000(5)
22000(16)
24000(15)
25000(20)
28000(5)
30000(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーグラインダー
小型・軽量のエアツールシリーズにグラインダーが新登場! 小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー。
用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に各種砥石を付けての修正・仕上げ作業や、ロータリーバーブラシをつけての加工、錆び落としに最適 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)最大:(ntp)750(op)113 付属品プラグ、オイル、取扱説明書、砥石交換用スパナ、コレット(3.6mm) トラスコ品番836-9081 質量(kg)0.55 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様排気方向:前方 付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個) 砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ 空気圧力(MPa)0.6 コレット外径(Φmm)6.0 ホース口金取付ねじ1/4Rc 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(m3/min)0.074 ホース取付口G1/4 トラスコ品番859-5404 材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ 全長(mm)155 質量(g)500 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向後方
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

幅広い種類の研磨作業に便利です。
回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)84 種類砥石/A材・金属用(一般研削、重研削)、PA材・金属用(精密研削)、WA材・金属用(軽研削) 使用圧力(MPa)0.58 プラグ(取付径)Rc1/4 潤滑油タービンオイル ISO VG32、 スピンドルオイル ISO VG10
1台
7,698 税込8,468
欠品中

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります