研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)85 空気接続口PT1/4 全長(mm)175 質量(kg)0.54 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 取扱説明書(4.7MB)
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーグラインダー
小型・軽量のエアツールシリーズにグラインダーが新登場! 小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー。
用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に各種砥石を付けての修正・仕上げ作業や、ロータリーバーブラシをつけての加工、錆び落としに最適 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)最大:(ntp)750(op)113 付属品プラグ、オイル、取扱説明書、砥石交換用スパナ、コレット(3.6mm) トラスコ品番836-9081 質量(kg)0.55 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様排気方向:前方 付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個) 砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ 空気圧力(MPa)0.6 コレット外径(Φmm)6.0 ホース口金取付ねじ1/4Rc 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気式ミニグラインダ空神ミニ ニューレジストン 動画あり
ハイパワー&コンパクトな砥石径58mm対応のエアグラインダです。高負荷に強いタフなモーターで業界最速です。軽量アルミボディです。ローヘッドで狭い場所の作業が可能です。握りやすいグリップ形状で作業負担を軽減します。
用途細部・狭部の研削・研磨・切断作業に。 寸法(mm)【本体握り部】37【砥石寸法】58×4×9.53 スイッチスロットル / レバー 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 騒音値(dB)86 空気消費量(m3/min)0.7 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 関連資料製品カタログ(4.88MB)
1台
35,980 税込39,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(m3/min)0.074 ホース取付口G1/4 トラスコ品番859-5404 材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ 全長(mm)155 質量(g)500 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向後方
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

YOSHIDAのミニグラインダ(YGT-6)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はそのコンパクトな大きさから狭い場所での作業が容易になります。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20000 寸法(mm)(コレット)6 全長(mm)76 質量(kg)0.4 ハンドルレバー 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.25 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

幅広い種類の研磨作業に便利です。
回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)84 種類砥石/A材・金属用(一般研削、重研削)、PA材・金属用(精密研削)、WA材・金属用(軽研削) 使用圧力(MPa)0.58 プラグ(取付径)Rc1/4 潤滑油タービンオイル ISO VG32、 スピンドルオイル ISO VG10
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

耐久性に優れたタイプです。 軸ブレが無い高級コレットを使用しています。
用途金属の研磨作業用 空気消費量(m3/min)0.41 ホース取付口Rc1/4 仕様排気ホース付 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ダイ・グラインダー
冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。
用途金属加工バリ取り作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番297-0449 全長(mm)157 質量(kg)0.5 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

スレンダーヘッド(H023)を搭載したハンドピース。指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。
RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧3~30(D.C.V)
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧3~30(D.C.V)
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアーレギュレーター内蔵。3mmコレットタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本 全長(mm)157 質量(kg)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A 空気消費量(m3/min)0.393 コレットサイズ(mm)3 振動7.3/1.2m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付。6mmコレットタイプ
全長(mm)196 サイズインレット:NPT 1/4 寸法砥石:6Φ軸付き 全高(mm)82 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 騒音値(dB)75.5A 空気消費量(m3/min)0.413 スロットル方式レバー 軸(mm)6コレット 振動2.74m/s2 排気方向後方
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

SHINANO(信濃機販)マイクログラインダー
スーパーミニグラインダー 。一般産業用で、金型の加工、修正、面取り、バリ取り作業に。 。ボディ直径19Φmmでペンシル感覚で使えます。 。ペンシル感覚の超ミニタイプ。 。アングルタイプ 。後方排気用ホース付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ30mm 砥石・レンチ 全長(mm)113 質量(kg)0.23 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)71/(82)A 空気消費量(m3/min)0.193 回転数20000r.p.m. 軸(mm)スピンドル:7 振動0.9/0.3m/s2 コンプレッサー(kW)1.5 ディスク寸法(mm)30
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

モータ、アタッチメントにワンタッチで接続可能なクイックチェンジ機能付き減速機です。モータの回転速度を1/4に減速させ、トルクを4倍にアップさせることができます。20kモータ(DMT20)に接続して使用します。
用途精密電動マイクログラインダE-FORCE用減速機に。高いトルクを必要とする穴あけ、面取り、バリ取り、磨き、切断に。 トラスコ品番242-1949 全長(mm)75.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000 適合モーターDMT20
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。先端工具回転の支点部分を指で抑えて加工ができる設計の為ため、振れを抑えた効率よい作業が可能です。先端に装着したコレットチャックを交換することで、軸径Φ2.34/Φ3.0/Φ3.175の軸付先端工具が使用可能です。軸付先端工具はスパナ締めで確実にチャッキングします。クイックチェンジ機能を搭載しアタッチメントとモータをスピード交換することができます。面取り、バリ取り、磨き、切断の作業効率がアップします。
用途精密電動マイクログラインダE-FORCE用アタッチメントに。推奨作業:面取り、バリ取り、磨き、切断に。 付属品スパナ2種類 コレットチャックΦ3.0、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本 トラスコ品番242-1950 全長(mm)80.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000 コレット径(Φmm)適合:2.34、3.0、3.175 適合モーター20k
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

22PMカプラ付 #60砥石付
全長(mm)129 質量(kg)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)113 空気圧力(MPa)0.62(推奨) 騒音値(dB)81 パッドサイズ(mm)50
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型、軽量で作業性抜群です。 90°アングルで届きづらい個所をカバーします。 安全トリガー採用を採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの軽研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(m3/min)0.113 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番471-5306 全長(mm)170 質量(g)600 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚 全長(mm)220.5 質量(kg)1.5 最大出力(W)1200 コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】0.3 外径(Φmm)Φ40 ホース径(Φmm)【エアホース】6 空気消費量(NL/min)【冷却エア】100 使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35 適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 曲げ半径(mm)【コード】70 最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA) コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
1台
459,800 税込505,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚 全長(mm)233.8 質量(kg)2 最大出力(W)1200 コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】2.0 外径(Φmm)Φ40 ホース径(Φmm)【エアホース】6 空気消費量(NL/min)【冷却エア】100 使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35 適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 曲げ半径(mm)【コード】70 最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA) コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
1台
489,800 税込538,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイレンサー付後部排気
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 付属品コレット(3mm、6mm)各1個 全長(mm)165 質量(kg)0.5 空気圧力(MPa)0.62(推奨) コレット径(Φmm)3、6
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)380 全長(mm)123 質量(kg)0.42 高さ(mm)73 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))86
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。 軽量小型90°アングルヘッドタイプです。 作業を妨げないリヤエキゾースト式です。 ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。
用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量のグラインダーです。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番176-9308 全長(mm)185 質量(kg)0.55 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向前方
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

エス・ピー・エアーダイグラインダー
超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口NPT1/4 トラスコ品番332-1339 全長(mm)160 質量(kg)0.6 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1台
26,980 税込29,678
当日出荷