絞り込み
ブランド
  • 不二空機(3)
  • 瓜生製作(2)
  • Sun Ken(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7600(1)
  • 9000(2)
  • 12000(2)
  • 13500(1)
  • 14300(2)
  • 15000(1)
ホース取付口
  • 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
  • 1
  • 0.074(2)
  • 0.084(3)
  • 0.2(3)
  • 0.25(5)
  • 0.3(13)
  • 0.38(3)
  • 0.4(15)
  • 0.41(3)
  • 0.45(9)
  • 0.47(3)
  • 0.48(2)
  • 0.5(3)
  • 0.55(8)
  • 0.58(3)
  • 0.59(4)
  • 0.65(3)
  • 0.75(3)
  • 0.8(3)
  • 1.1(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
7600(1)
9000(2)
12000(2)
13500(1)
14300(2)
15000(1)
Ken エアーグラインダー オールインワン 2WAY Sun KenKen エアーグラインダー オールインワン 2WAYSun Ken
56,980税込62,678
1セット
当日出荷
ボディとヘッドの接続は軸を合わせて差し込み、回転させるだけで安全ロック機構が働きます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1ホース取付口Rc3/8
長軸ストレートグラインダー オフセットといし用 不二空機長軸ストレートグラインダー オフセットといし用不二空機
83,980税込92,378
1台
8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.00全長(mm)599質量(kg)3.3(砥石カバー付)ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石軸ねじサイズW3/8-16
長軸ストレートグラインダー といしカバー用 不二空機長軸ストレートグラインダー といしカバー用不二空機
76,980税込84,678
1台
8日以内出荷
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
55,980税込61,578
1台
当日出荷
グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14300(最高)空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)その他トイシは付属していません。トラスコ品番211-6022全長(mm)約265(砥石なし)質量(kg)約1.40(砥石なし)取付可能寸法(mm)T:7~13砥石軸ねじサイズW3/8軸心より側面まで(mm)約24.0能力トイシ(外径×厚×内径)65×13×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14300(最高)空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)その他トイシは付属していません。全長(mm)約420(砥石なし)質量(kg)約1.80(砥石なし)取付可能寸法(mm)T:7~13砥石軸ねじサイズW3/8軸心より側面まで(mm)約24.0能力トイシ(外径×厚×内径)65×13×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー