絞り込み
ブランド
  • 不二空機(5)
  • 瓜生製作(2)
  • 日本ニューマチック工業(2)
  • 東空販売(2)
  • Sun Ken(2)
  • ヨコタ工業(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6500(1)
  • 7100(1)
  • 7500(2)
  • 7600(1)
  • 8400(1)
  • 9000(2)
  • 10900(1)
  • 11500(1)
  • 12000(2)
  • 13000(1)
  • 13500(3)
  • 13600(1)
  • 14300(2)
  • 15000(1)
ホース取付口
  • 3/8(4)
空気消費量(m3/min)
  • 1
  • 0.113(7)
  • 0.16(11)
  • 0.17(7)
  • 0.18(8)
  • 0.2(14)
  • 0.25(7)
  • 0.26(5)
  • 0.3(16)
  • 0.38(5)
  • 0.4(31)
  • 0.45(17)
  • 0.5(9)
  • 0.51(7)
  • 0.54(5)
  • 0.55(9)
  • 0.59(6)
  • 0.6(6)
  • 0.68(5)
  • 1.1(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルグラインダー 日本ニューマチック工業アングルグラインダー日本ニューマチック工業
44,980税込49,478
1台
翌日出荷から8日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途金属の研磨などに。排気方向側方使用空気圧力(MPa)0.6
アングルグラインダ 東空販売アングルグラインダ東空販売
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
頭部高さ(mm)96付属品25.4×22カッター用スペーサトラスコ品番826-6395全長(mm)274質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500PT(エアインレット)3/8空気消費量(m3/min)0.8~1砥石寸法(Φmm)外径230砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石周速度(m/min)最速/4800
アングルグラインダ 東空販売アングルグラインダ東空販売(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。 安全衛生規則に適合した商品です。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に砥石寸法(mm)厚さ6
Ken エアーグラインダー オールインワン 2WAY Sun KenKen エアーグラインダー オールインワン 2WAYSun Ken
56,980税込62,678
1セット
翌日出荷
ボディとヘッドの接続は軸を合わせて差し込み、回転させるだけで安全ロック機構が働きます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1ホース取付口Rc3/8
Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー Sun KenKen エアーグラインダー 小型アングルグラインダーSun Ken
42,980税込47,278
1台
翌日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れ、長寿命です。部品の交換で性能を維持できます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂排気方向側方
アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用 不二空機アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用不二空機
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
仕様ペーパー用
アングルグラインダー オフセットといし用 不二空機アングルグラインダー オフセットといし用不二空機
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
コンパクト軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダです。
長軸ストレートグラインダー オフセットといし用 不二空機長軸ストレートグラインダー オフセットといし用不二空機
83,980税込92,378
1台
8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.00全長(mm)599質量(kg)3.3(砥石カバー付)ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石軸ねじサイズW3/8-16
長軸ストレートグラインダー といしカバー用 不二空機長軸ストレートグラインダー といしカバー用不二空機
76,980税込84,678
1台
8日以内出荷
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
グラインダ ヨコタ工業グラインダヨコタ工業
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
150Φオフセット砥石用アングルグラインダハイパワータイプ快適な作業環境の下で作業を進めることが出来る消音装置付。 労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。 ギア冷却機構 安全なセーフティスロットル付 ガバナ装置付。
空気消費量(m3/min)1付属品スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)形状アングル型使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
55,980税込61,578
1台
当日出荷
グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14300(最高)空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)その他トイシは付属していません。トラスコ品番211-6022全長(mm)約265(砥石なし)質量(kg)約1.40(砥石なし)取付可能寸法(mm)T:7~13砥石軸ねじサイズW3/8軸心より側面まで(mm)約24.0能力トイシ(外径×厚×内径)65×13×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14300(最高)空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)その他トイシは付属していません。全長(mm)約420(砥石なし)質量(kg)約1.80(砥石なし)取付可能寸法(mm)T:7~13砥石軸ねじサイズW3/8軸心より側面まで(mm)約24.0能力トイシ(外径×厚×内径)65×13×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
バーチカルグラインダ 日本ニューマチック工業バーチカルグラインダ日本ニューマチック工業
1台
欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100空気消費量(m3/min)1取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc質量(kg)3.8全高(mm)187砥石寸法(mm)180×6×22ホース内径(Φmm)12.7
研削(グラインダー)