絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
  • エアーグラインダー 重研削用 モノタロウ

    エアーグラインダー 重研削用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
    全長(mm)173質量(kg)0.62回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)108使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
  • エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウ

    エアーグラインダー 軸付砥石用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
    用途小型部品の仕上げ研削など。全長(mm)190質量(kg)0.68タイプ非吸塵型回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアーグラインダー AIRREX(アネスト岩田)

    エアーグラインダー

    AIRREX(アネスト岩田)(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    欠品中
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
    質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×47×33空気消費量(L/min)230最大使用圧力(MPa)0.59コレットチャック寸法(mm)Φ3.18、6.0、6.35
  • エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウ

    エアーグラインダー セット 軸付砥石用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
    用途小型部品の仕上げ研削など。セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5全長(mm)190回転数(min-1[r.p.m])22000本体質量(kg)0.68空気消費量(L/min)84使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
  • ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機

    ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)

    不二空機(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
  • エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ モノタロウ

    エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
    全長(mm)345質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])14600空気消費量(L/min)142使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアストレートグラインダー 日本ニューマチック工業

    エアストレートグラインダー

    日本ニューマチック工業
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
    用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用全長(mm)311質量(kg)1.3チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55コレットサイズ(mm)6ホース口金取付ねじRc1/4排気方向側方
  • ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用) ヨコタ工業

    ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)

    ヨコタ工業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
    用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。全長(mm)169質量(kg)0.56無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6チャック能力(mm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4
  • エアーグラインダー 重研削用 高速・長軸タイプ モノタロウ

    エアーグラインダー 重研削用 高速・長軸タイプ

    モノタロウ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
    用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2全長(mm)300質量(kg)0.92無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)103使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気 モノタロウ

    エアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気

    モノタロウ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
    用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500質量(kg)0.5タイプ後方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62騒音値(dB)63空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
  • ミゼットグラインダ ヨコタ工業

    ミゼットグラインダ

    ヨコタ工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)仕様排気方向:前方砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6コレット外径(Φmm)6.0ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
  • イレイサー SUNMATCH

    イレイサー

    SUNMATCH
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    寸法(Φ×mm)100×30
  • ストレートグラインダ 軸付砥石用 日本ニューマチック工業

    ストレートグラインダ 軸付砥石用

    日本ニューマチック工業
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    軽量ながら耐久性に優れています。
    用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。各種の磨き作業や重研削作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55排気口側方ホース取付口Rc1/4
  • 長軸型ストレートグラインダ 前方排気型 不二空機

    長軸型ストレートグラインダ 前方排気型

    不二空機
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
    用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7329全長(mm)263質量(kg)0.74スイッチリング式無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-27排気方向前方
  • 長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機

    長軸ストレートグラインダー コレットタイプ

    不二空機
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。 高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。 出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
    タイプ側方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000ホース取付口Rc1/4シャフト長さ(mm)149ホース呼び径(Φmm)9.5
  • アングルグラインダー 不二空機

    アングルグラインダー

    不二空機(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
    用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応トラスコ品番855-0373全長(mm)157質量(kg)0.6材質(本体)アルミ最大出力(W)294無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4空気消費量(m3/min)0.59ヘッド高さ(mm)40.5ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
  • エアーグラインダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーグラインダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のエアツールシリーズにグラインダーが新登場! 小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー。
    用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に各種砥石を付けての修正・仕上げ作業や、ロータリーバーブラシをつけての加工、錆び落としに最適付属品プラグ、オイル、取扱説明書、砥石交換用スパナ、コレット(3.6mm)トラスコ品番836-9081質量(kg)0.55無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)最大:(ntp)750(op)113使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
  • エアグラインダ スーパーロングタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ スーパーロングタイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番818-7128全長(mm)650質量(kg)1.8摘要スーパーロングタイプタイプスーパーロングチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
  • 22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ

    22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

    エスコ
    6,900税込7,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159HA
  • ハンドグラインダー SHINANO(信濃機販)

    ハンドグラインダー

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。
    用途金属加工バリ取り作業に。トラスコ品番292-5711全長(mm)217質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • フックスパナ 不二空機

    フックスパナ

    不二空機
    19税込21
    1個
    6日以内出荷から58日以内出荷
  • ベビーグラインダー 不二空機

    ベビーグラインダー

    不二空機
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    新ブレ0.03mm以下の高精度を実現しました。340Wのハイパワー商品です。軽量・コンパクトです。高耐久性です。
    用途狭い場所の研削、パイプの内面仕上げに。付属品14mm片口スパナ 2個、4mm六角棒レンチ 1個仕様前方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc1/4
  • 空気式ストレートグラインダ 空神ストレート ニューレジストン

    空気式ストレートグラインダ 空神ストレート

    ニューレジストン
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    【ブレない、砥石メーカーの空気式ストレートグラインダ】<br>高精度スピンドル!芯振れ精度0.05mm以下。高精度なチャック構造により、作業性がアップ。また、振動が少ない為、疲労感も軽減されます。コンパクトでスタイリッシュなアルミボディ。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で操作性抜群。ロングタイプはスピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。
    全長(mm)173騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.4コレットサイズ(mm)6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000使用エアーホース内径(Φmm)9.5
  • ミゼットグラインダ ヨコタ工業

    ミゼットグラインダ

    ヨコタ工業
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。 作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
    付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)全長(mm)297質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:450コレットチャック寸法(mm)6ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83使用ホース径(Φmm)9.5
  • ダイグラインダー 日本ニューマチック工業

    ダイグラインダー

    日本ニューマチック工業
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。 コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
    用途スポット溶接の修正やバリ取りに。チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリーグラインダ

    日本ニューマチック工業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
    全長(mm)511質量(kg)1.6砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4
  • ストリッピングツール REX(レックス)[自動車用品]

    ストリッピングツール

    REX(レックス)[自動車用品]
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    全長(mm)217質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(L/min)85パッドサイズ(mm)88ねじサイズ5/16-24
  • サイレントグラインダー オフィスマイン

    サイレントグラインダー

    オフィスマイン
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    低速・高トルクタイプ。低速・高トルクの為超硬バーが暴れにくい!。サイレントダイグラインダー Φ6。モーター部は素材加工にひと手間掛け、出力・寿命及び精度を追求したダイグラインダーです。
    用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。仕様後方排気トラスコ品番348-3911全長(mm)173無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4
  • 低速グラインダー 130FS コンパクトツール

    低速グラインダー 130FS

    コンパクトツール
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    6mm径シャフトで使用できる低速ダイグラインダー
    用途自動車補修・塗装前の足付け・ステッカー剥がし・軽研磨・研削作業などに。寸法(mm)40×40×192質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])3800使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)475ブラシ(適合)Y型ブラシ各種(A4046、A4047、A4048、A4049)騒音レベル(dB(A))87取付軸径(Φmm)6
  • 25,000rpm エアーグラインダーキット エスコ

    25,000rpm エアーグラインダーキット

    エスコ
    10,400税込11,440
    1台
    翌日出荷
    付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
    用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
  • ベビーダイグラインダー TRUSCO

    ベビーダイグラインダー

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。超硬ロータリーバーは使用できません。砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。
    用途溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6782全長(mm)153高さ(mm)32品名ダイグラインダー無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)適合:20使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80空気消費量(m3/min)0.38コレットサイズ(mm)6排気方式前方ホース取付口NPT1/4アズワン品番65-1976-24口金寸法(mm)1/4
  • エアーグラインダー 日本ニューマチック工業

    エアーグラインダー

    日本ニューマチック工業
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    RG-382Aの後継品です。小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
    用途スポット溶接の修正やバリ取り質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向前方排気
  • 高速ベビーグラインダ 前方排気型 不二空機

    高速ベビーグラインダ 前方排気型

    不二空機
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
    用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7334全長(mm)179質量(kg)0.52スイッチレバー式無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.58ホース取付口Rc1/4ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-23排気方向前方
  • エアアングルグラインダー 不二空機

    エアアングルグラインダー

    不二空機
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
    用途金属などの研削・研磨に。
  • エアグラインダ スロットル式前方排気タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ スロットル式前方排気タイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番818-7131全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式前方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
  • エアグラインダ スロットル式側方排気タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ スロットル式側方排気タイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番818-7130全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式側方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
  • 高速研磨型ダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    高速研磨型ダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番827-9810全長(mm)151質量(g)370先端工具:軸径6mm(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 4,090rpm エアーマルチグラインダーセット エスコ

    4,090rpm エアーマルチグラインダーセット

    エスコ
    65,200税込71,720
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA162SR
  • ダイグラインダー2 ヤナセ(柳瀬)

    ダイグラインダー2

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
    付属品スパナ、カプラ、レギュレーター全長(mm)179質量(g)500回転数(min-1[r.p.m])25000使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)43空気消費量(m3/min)0.057排気方向後方コレット径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ロンググラインダー Axel

    強力ロンググラインダー

    Axel
    26,980税込29,678
    1台
    12日以内出荷
    頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)345質量(g)1080回転数(min-1[r.p.m])22000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口後方

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー